Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady, LAT-18-361-1, selbstlaminierender Polyester, Weiß/Transparent, 25,4 x 13,7(33,78)mm, permanent, US-Letter, Kabeldurchmesser 4,3 -6,5mm (1000 E.) (024570)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2535359
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     024570
EAN/GTIN:
     0662820245704
Suchbegriffe:
024570
brady
lat183611
polyester
Brady, LAT-18-361-1, selbstlaminierender Polyester, Weiß/Transparent, 25,4 x 13,7(33,78)mm, permanent, US-Letter, Kabeldurchmesser 4,3 -6,5mm (1000 E.) (024570)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,70*
€ 255,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,88*
€ 253,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,05*
€ 242,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,32*
€ 224,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,70*
€ 207,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.