| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2479130 Herst.-Nr.: 4163-07-07 EAN/GTIN: 4042448885715 |
| |
|
| | |
| tesaflex® 4163 (L x B) 33 m x 50 mm Weiß PVC 4163-07-07 Inhalt: 1 Rolle(n) (4163-07-07) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, isolierband tesa weiß, tesa elektroisolierband, elektroisolierband, 4163, tesa, 041630000707, 04163, 00007, 41630707, weiß, premium, isolierband, flex®, tesaflex®, inhalt:, rolle(n, flex, tesaflex, inhalt, rollen, rolle |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 10,95* | € 14,91* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,29* | € 18,75* | | | | | 5 Tage | | | 3 | | € 7,90* | ab € 12,00* | € 18,76* | | | | | 17 Tage | | | 3 | | € 6,80* | ab € 14,23* | € 18,87* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 32,95* | € 42,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|