Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Gripzange (41 04 250)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2477128
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     41 04 250
EAN/GTIN:
     4003773035206
Suchbegriffe:
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange
Universalgripzange
knipex universal-gripzange

Übersicht

Kurzinfo  Gripzange 250 mm
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  KNIPEX
Hersteller Art. Nr.  41 04 250
EAN/UPC  4003773002758

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Knipex-Werk Gripzange 41 04 250 - Gripzange
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Gripzange
Länge  250 mm
Gewicht  500 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Gripzange
Länge  250 mm
Gewicht  500 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Paketierte Menge:
1
Produkttyp:
Gripzange
Länge:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: universal gripzange, knipex, gripzange, 666055, stück, knipexwerk, vernickelt, 250mm, halbrund, stck, werk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.