Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2422739 Herst.-Nr.: 10937 EAN/GTIN: 4003315699774 |
| |
|
| | |
| BRÜDER MANNESMANN Profi Kombizange, Länge: 180 mm aus hochwertigem Werkzeugstahl, mehrschichtige, matt - 1 Stück (10937) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, mannesmann kombizange 180mm, zangen satz, mannesmann zangensatz, 10937, brüder, mannesmann, brder, profi, kombizange, länge:, hochwertigem, werkzeugstahl, mehrschichtige, matt, stück, m10937, lnge, stck, länge, green, line |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,34* | € 7,28* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 15,95* | € 22,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|