Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

walimex FT-010H Pro-3D-Neiger (12164)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex FT-010H Stativ
Walimex FT-010H Stativ
Walimex FT-010H Stativ
Walimex FT-010H Stativ
Artikel-Nr.:
     2753M-924434
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     12164
EAN/GTIN:
     4250234521642
Suchbegriffe:
12164
walimex
ft010h
pro3dneiger

Produkttext

Der Walimex FT-010H 3D-Neiger ist besonders geeignet für alle Bereiche, in denen es auf eine exakte Einstellung und Positionierung Ihrer Kamera ankommt, z.B. in der Architektur-, Tier- und Landschaftsfotografie. Er bietet nämlich durch seine Panorama-, Neige- und seitlichen Kippbewegungen die Präzision und Flexibilität, die Sie benötigen. Das bedeutet, dass Sie in Sekundenschnelle von Quer- auf Hochformat umstellen können.

Unterstützt werden Sie dabei durch drei große, abschraubbare Schwenkarme, die eine präzise Kontrolle mit geringem Kraftaufwand ermöglichen. Der Neiger ist ausgestattet mit einer Wasserwaage für die exakte Ausrichtung. Eine Schnellwechselplatte mit 1/4" Kameraanschluss ist selbstverständlich ebenso vorhanden wie ein 1/4" und 3/8" Stativanschluss. Die zwei Skalen am 3D-Neiger verhelfen Ihnen zudem zu Panoramaaufnahmen.

hochwertiger, präziser 3D-Neiger Schnellwechselplatte mit 1/4" Kameraanschluss mit Wasserwaage zwei Skalen z.B. für Panoramaaufnahmen max. Belastbarkeit: ca. 5 kg

Hauptmerkmale

Technische Details  
Materialien  Metall, Kunststoff
Höchstgewicht (Kapazität)  5 kg
  
Gewicht u. Abmessungen  
Gewicht  890 g
Abmessungen B x T x H  190 x 160 x 135 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Materialien:
Metall, Kunststoff
Höchstgewicht (Kapazität):
5 kg
Abmessungen B x T x H:
190 x 160 x 135 mm
Weitere Suchbegriffe: mantona, 010h, neiger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
139
Frei Haus
ab € 28,12*
€ 39,43*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 35,43*
€ 47,85*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.