Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi Note 1 - Mobiltelefon - 256 GB - Schwarz (M1JY1HML)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xiaomi Redmi Note 12S 16,3 cm (6.43") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi Redmi Note 12S 16,3 cm (6.43") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-9031240
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     M1JY1HML
EAN/GTIN:
     6941812728956
Suchbegriffe:
Smartphone Xiaomi
Xiaomi Smartphone
smartphone xiaomi
Xiaomi Redmi Note 12S. Bildschirmdiagonale: 16,3 cm (6.43" ), Display-Auflösung: 2400 x 1800 Pixel, Display-Typ: AMOLED. Prozessorfamilie: MediaTek, Prozessor: Helio G96. RAM-Kapazität: 8 GB, RAM-Typ: LPDDR4X, Interne Speicherkapazität: 256 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 108 MP, Rückkamera-Typ: Dreifach-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: Android 13. Akku-/Batteriekapazität: 5000 mAh. Produktfarbe: Schwarz. Gewicht: 176 g (M1JY1HML)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Weitere Suchbegriffe: xiaomi, redmi, note, black, 256gb, m1jy1hml, android, 47625, onyx, 23030rac7y, 2400, 1800, 5000, 6941812728703, 23030, 6.4", išmanusis, telefonas, 8gb+256gb, juodas, dual, 12s., bildschirmdiagonale:, 6.43, zoll, displayauflösung:
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 184,88*
€ 225,02*
€ 6,90*
ab € 188,86*
€ 231,02*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,02*
€ 267,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,58*
€ 263,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,77*
€ 252,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,74*
€ 243,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,88*
€ 220,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.