Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries Super Alkaline N Single-use battery Alkali (030.910AC2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GP Batteries Super Alkaline N Einwegbatterie Alkali
GP Batteries Super Alkaline N Einwegbatterie Alkali
GP Batteries Super Alkaline N Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     2753M-888108
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     030910AC2
EAN/GTIN:
     4891199000065
Suchbegriffe:
Batterie AM5
Batterie LR1
Batterie N
Lady Batterie

Produkttext

Besonders geeignet für elektronische Geräte des täglichen Bedarfs, die einen permanent gleichbleibenden Energiebedarf haben. Dies sind vor allem Fernbedienungen, Wecker oder Wanduhren. Eine rundum gute alltagstaugliche Batterie!

Hauptmerkmale

Batterie  
Akku-/Batterietyp  Single-use battery
Batterietechnologie  Alkali
Batteriespannung  1,5 V
Anzahl enthaltener Batterien  2 Stück(e)
Produktfarbe  Mehrfarbig
  
Verpackungsinformation  
Verpackungsart  Sichtverpackung
  
Weitere Spezifikationen  
Batterie Formfaktor  Zylindrische

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Akku-/Batterietyp:
Single-use battery
Batterietechnologie:
Alkali
Batteriespannung:
1,5 V
Anzahl enthaltener Batterien:
2 Stück(e)
Produktfarbe:
Mehrfarbig
Verpackungsart:
Sichtverpackung
Batterie Formfaktor:
Zylindrische
Weitere Suchbegriffe: N Lady Batterie, batterie am5, batteries, 030910ac2, super, 030910, 5513, lady, alkaline, battery, stück, gp910a, lr01, n)batterie, alkalimangan, batterien, singleuse, alkali, 030.910ac2, stck, nbatterie, batterie, mangan, single, 910ac2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 1,785*
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,785*
€ 1,855*
1 Tag
20
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,36*
€ 2,08*
16 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 1,49*
€ 2,39*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 12,69*
€ 18,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,24*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.