Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-858746 Herst.-Nr.: D30124 EAN/GTIN: 7332752000490 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Dicota Secret - Sicherheits-Bildschirmfilter - 39,6 cm Breitbild (15.6" Breitbild) | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | Dicota | Hersteller Art. Nr. | D30124 | Modell | Secret | EAN/UPC | 7332752000490 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DICOTA Secret Sicherheits-Bildschirmfilter | Produkttyp | Sicherheits-Bildschirmfilter | Produktmaterial | ABS-Kunststoff | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 34.4 cm 19.4 cm | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 39,6 cm Breitbild (15.6" Breitbild) | Funktionen | Blendfrei, entspiegelt | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Sicherheits-Bildschirmfilter | Produktmaterial | ABS-Kunststoff | Breite | 34.4 cm | Höhe | 19.4 cm | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 39,6 cm Breitbild (15.6" Breitbild) | | | Monitorfilter | | Kratzfest | Ja | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Blendfrei, entspiegelt | Kennzeichnung | WEEE | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Produkttyp: | Sicherheits-Bildschirmfilter | Produktmaterial: | ABS-Kunststoff | Breite: | 34.4 cm | Höhe: | 19.4 cm | Kompatibilität der Bildschirmgröße: | 39,6 cm Breitbild (15.6" Breitbild) | Kratzfest: | Ja | Leistungsmerkmale: | Blendfrei, entspiegelt | Kennzeichnung: | WEEE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, blickschutz filter monitor, bildschirmfilter, dicota, breitbild, d30124, 30124, notebook, blickschutzfilter, 2wege, halter/klebepunkte, schwarz, halterklebepunkte, wege, halter, klebepunkte, secret, wide, 16:9, blickschutz, bildschirm, 15.6", 2way, screen, 15.6, protection, film, privacy, laptop |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,17* | € 39,83* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 34,21* | € 46,53* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 35,18* | € 47,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 37,82* | € 51,33* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 65,79* | € 84,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|