Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-837078 Herst.-Nr.: VEA006EA EAN/GTIN: 0018208919611 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Nikon MH 24 Quick Charger - Batterieladegerät - für EN EL14 | Gruppe | Netzgeräte und Batterien/Akkus | Hersteller | Nikon | Hersteller Art. Nr. | VEA006EA | Modell | MH 24 Quick Charger | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Nikon MH 24 Quick Charger - Batterieladegerät | Produkttyp | Batterieladegerät | Entwickelt für | EN EL14 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Batterieladegerät | | | Unterstützte Batterie | | Max. unterstützte Anzahl | 1 | Formfaktor | Nikon EN-EL14 | Technologie | Lithium-Ionen | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Nikon EN EL14 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Produkttyp: | Batterieladegerät | Max. unterstützte Anzahl: | 1 | Formfaktor: | Nikon EN-EL14 | Technologie: | Lithium-Ionen | Entwickelt für: | Nikon EN EL14 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 39,90* | € 53,58* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 52,62* | € 70,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|