Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-8359954 Herst.-Nr.: CINSBAQB EAN/GTIN: 6970357854028 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Merkmale | | Produkttyp | Kameraobjektivabdeckung | Montierbar auf | Nicht zutreffend | Markenkompatibilität | Insta360 | Produktfarbe | Schwarz | Material | Silikon | Kompatibilität | Insta360 X3 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | Kameraobjektivabdeckung | Montierbar auf: | Nicht zutreffend | Markenkompatibilität: | Insta360 | Produktfarbe: | Schwarz | Material: | Silikon | Kompatibilität: | Insta360 X3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 7,22* | € 10,71* | | | | | 17 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 7,70* | € 11,39* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 18,93* | € 26,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|