Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TETR1CPD25 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor (TETR1CPD25)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SBS TETR1CPD25 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
SBS TETR1CPD25 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
SBS TETR1CPD25 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     2753M-8355864
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TETR1CPD25
EAN/GTIN:
     8018417439377
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Produkttext

IMMER MIT DABEI Das 25-W-Power-Delivery-Ladegerät ist ein praktisches Zubehör, ideal für den täglichen Gebrauch. Ob zu Hause oder im Büro, dieses Ladegerät kann dank der kompakten Größe überall hin mitgenommen werden. Schließen Sie einfach das USB-C-Kabel Ihres Geräts an das Ladegerät an und Ihr Smartphone oder Tablet wird sofort aufgeladen. Darüber hinaus ermöglicht der Europäische Stecker den Einsatz in vielen Ländern der Welt. SCHNELLES UND EINFACHES AUFLADEN Laden Sie Ihr iPhone, Samsung und jedes andere Smartphone oder Tablet mit einem USB-C-Anschluss auf, der mit der Power-Delivery (PD)-Technologie kompatibel ist. Verlieren Sie keine Zeit: Die mit 25 W gelieferte Energie lädt den Akku Ihres Smartphones in 35 Minuten oder Ihres Tablets in 70 Minuten auf (die Ladezeiten sind Richtwerte und hängen von der Akkukapazität des aufzuladenden Geräts ab). SICHERES AUFLADEN Die Power-Delivery-Technologie hilft außerdem eine Überhitzung oder Kurzschlüsse an Ihrem Gerät zu vermeiden. Das Ladegerät erkennt Ihr Gerät und passt die abgegebene Leistung so an, dass Ihr Smartphone oder Tablet nicht überladen wird. Das Laden wird also nicht nur schnell, sondern auch intelligent erfolgen.

Hauptmerkmale

Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Aufladekompatibilität  Smartphone, Tablet
Energiequelle  AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse  1
USB Power Delivery  Ja
USB-Stromversorgung bis zu  25 W
Energieschutzeigenschaften  Kurzschluß
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Leistung  
Eingangsspannung  100 - 240 V
Eingangsfrequenz  50/60 Hz
Eingangsstrom  0.5 A
Ausgangsstrom (5V)  3 A
Ausgangsstrom (9V)  2,77 A
Ausgangsstrom (12V)  2,08 A
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Verpackungsart  Karton mit Aufhänger
Verpackungsbreite  70 mm
Verpackungstiefe  30 mm
Verpackungshöhe  170 mm
Paketgewicht  75 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Smartphone, Tablet
Energiequelle:
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
25 W
Energieschutzeigenschaften:
Kurzschluß
Produktfarbe:
Schwarz
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsstrom:
0.5 A
Ausgangsstrom (5V):
3 A
Ausgangsstrom (9V):
2,77 A
Ausgangsstrom (12V):
2,08 A
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsart:
Karton mit Aufhänger
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
30 mm
Verpackungshöhe:
170 mm
Paketgewicht:
75 g
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPhone Netzteil, usb ladegerät sbs, iphone netzteil, tetr1cpd25, schwarz, mobile, ladegerät, usbc, ladegert, reiselader, mobilgeräte, indoor, mobilgerte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
€ 1,00*
ab € 16,58*
€ 23,51*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 19,90*
€ 27,78*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.