Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urban Factory CYCLEE Weiß Indoor (GSC65UF)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urban Factory CYCLEE Weiß Indoor
Urban Factory CYCLEE Weiß Indoor
Urban Factory CYCLEE Weiß Indoor
Urban Factory CYCLEE Weiß Indoor
Urban Factory CYCLEE Weiß Indoor
Urban Factory CYCLEE Weiß Indoor
Artikel-Nr.:
     2753M-8346323
Hersteller:
     Urban Factory
Herst.-Nr.:
     GSC65UF
EAN/GTIN:
     3760170882147
Suchbegriffe:
urban
gsc65uf
factory
cyclee

Hauptmerkmale

Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Aufladekompatibilität  Universal
Energiequelle  AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse  1
  
Design  
Produktfarbe  Weiß
Kabellänge  2 m
Gehäusematerial  Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
  
Leistung  
Max. Leistung  65 W
Maximale Ausgangsspannung  20 V
Minimale Ausgangsspannung  5 V
Stromstecker-Typ  Typ C
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  60 mm
Tiefe  27 mm
Höhe  95 mm
Gewicht  110 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Mitgelieferte Kabel  USB Typ-C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Universal
Energiequelle:
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Produktfarbe:
Weiß
Kabellänge:
2 m
Gehäusematerial:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Max. Leistung:
65 W
Maximale Ausgangsspannung:
20 V
Minimale Ausgangsspannung:
5 V
Stromstecker-Typ:
Typ C
Breite:
60 mm
Tiefe:
27 mm
Höhe:
95 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Weitere Suchbegriffe: weiß, indoor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,66*
€ 99,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.