Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief Samsung Outdoor Display Mount - For Displays up to 50" - Black - Befestigungskit (Montage) (PSMO2168)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chief PSMO2168 Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55") Schwarz
Chief PSMO2168 Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55") Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-8341345
Herst.-Nr.:
     PSMO2168
EAN/GTIN:
     0841872176987
Suchbegriffe:
chief
psmo2168
2168
outdoor

Übersicht

Kurzinfo  Chief Samsung Outdoor Display Mount - For Displays up to 127,00cm (50") - Black - Befestigungskit (Montage) - robust - für LCD-Display - verriegelbar - rostfreier Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 139.7 cm (55") - Wandmontage - für Samsung OH55F
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Chief
Hersteller Art. Nr.  PSMO2168
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Chief Samsung Outdoor Display Mount - For Displays up to 127,00cm (50") - Black - Befestigungskit - robust - für LCD-Display - Schwarz
Produkttyp  Befestigungskit (robust) - Wandmontage - verriegelbar
Montagekomponenten  Montage
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Empfohlene Display-Größe  139.7 cm (55")
Max. Ladegewicht  56.7 kg
Material  Rostfreier Stahl
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  Samsung OH55F

Ausführliche Details

Allgemein  
Material  Rostfreier Stahl
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  Montage
Design  Robust
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Platzierung/Montage  Wandmontage
Umgebung  Außenbereich
Verriegelbar  Ja
Empfohlene Display-Größe  139.7 cm (55")
Max. Ladegewicht  56.7 kg
Details  Hochformat, Querformat
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Samsung OH55F

Weitere Informationen:
Gewicht:
12,0 kg
Material:
Rostfreier Stahl
Farbe:
Schwarz
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
Montage
Design:
Robust
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
Platzierung/Montage:
Wandmontage
Umgebung:
Außenbereich
Verriegelbar:
Ja
Empfohlene Display-Größe:
139.7 cm (55")
Max. Ladegewicht:
56.7 kg
Details:
Hochformat, Querformat
Entwickelt für:
Samsung OH55F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 841,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 936,28*
€ 1.114,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 933,72*
€ 1.111,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 901,13*
€ 1.072,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 877,60*
€ 1.044,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 841,41*
€ 1.001,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.