Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peak Design L-AS-3 Gurt Digitalkamera Aluminium - Leder - Nylon Grau (L-AS-3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peak Design L-AS-3 Gurt Digitalkamera Aluminium, Leder, Nylon Grau
Peak Design L-AS-3 Gurt Digitalkamera Aluminium, Leder, Nylon Grau
Peak Design L-AS-3 Gurt Digitalkamera Aluminium, Leder, Nylon Grau
Peak Design L-AS-3 Gurt Digitalkamera Aluminium, Leder, Nylon Grau
Peak Design L-AS-3 Gurt Digitalkamera Aluminium, Leder, Nylon Grau
Artikel-Nr.:
     2753M-8340022
Hersteller:
     Peak Design
Herst.-Nr.:
     L-AS-3
EAN/GTIN:
     0818373020071
Suchbegriffe:
peak
design
las3
leash

Hauptmerkmale

Merkmale  
Geeignet für  Digitalkamera
Material  Aluminium, Leder, Nylon
Produktfarbe  Grau
Höchstgewichtskapazität  90 kg
Verstellbare Länge  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge (max.)  145 cm
Länge (min.)  83 cm
Breite  19 mm
  
Lieferumfang  
Anzahl  1
Anzahl der enthaltenen Verankerungen  4

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Geeignet für:
Digitalkamera
Material:
Aluminium, Leder, Nylon
Produktfarbe:
Grau
Höchstgewichtskapazität:
90 kg
Verstellbare Länge:
Ja
Länge (max.):
145 cm
Länge (min.):
83 cm
Breite:
19 mm
Anzahl:
1
Anzahl der enthaltenen Verankerungen:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.