Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Next Level Racing Elite - Aufstellung - für 4 Monitore - quad monitor stand - 6063 Aluminium, pulverbeschichteter Kohlenstoffstahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 53.3-109.2 cm (21...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-8267053
Hersteller:
     Next Level Racing
Herst.-Nr.:
     NLR-E037
EAN/GTIN:
     9359668000305
Suchbegriffe:
next
level
racing
elite

Übersicht

Kurzinfo  Next Level Racing Elite - Aufstellung - für 4 Monitore - quad monitor stand - 6063 Aluminium, pulverbeschichteter Kohlenstoffstahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 53.3-109.2 cm (21"-43") - freistehend
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Next Level Racing
Hersteller Art. Nr.  NLR-E037
Modell  Elite
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Next Level Racing Elite Aufstellung - für 4 Monitore - quad monitor stand - Schwarz
Produkttyp  Aufstellung - freistehend
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  242.5 cm x 71 cm x 200 cm
Anpassungen  Breite, vertikal
Gewicht  31.3 kg
Empfohlene Verwendung  4 Monitore
Empfohlene Display-Größe  53.3-109.2 cm (21"-43")
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm, 150 x 150 mm, 100 x 200 mm
Material  6063 Aluminium, pulverbeschichteter Kohlenstoffstahl
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  Befestigungsteile, Wasserwaage, Kabelverwaltungsklemme, brackets, custom end caps, aluminum extrusions, mounting arms, 4 x VESA plates

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  242.5 cm
Tiefe  71 cm
Höhe  200 cm
Gewicht  31.3 kg
Material  6063 Aluminium, pulverbeschichteter Kohlenstoffstahl
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  Befestigungsteile, Wasserwaage, Kabelverwaltungsklemme, brackets, custom end caps, aluminum extrusions, mounting arms, 4 x VESA plates
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Aufstellung
Empfohlene Verwendung  4 Monitore
Platzierung/Montage  Freistehend
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm, 150 x 150 mm, 100 x 200 mm
Kabelaufbewahrung  Kabelmanagement-Clips
Empfohlene Display-Größe  53.3-109.2 cm (21"-43")
Anpassungen  Breite, vertikal
Montage erforderlich  Ja
Oberfläche  Pulverbeschichtet und eloxiert
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  40 cm x 135 cm x 24.5 cm / 33.5 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
32,6 kg
Breite:
242.5 cm
Tiefe:
71 cm
Höhe:
200 cm
Material:
6063 Aluminium, pulverbeschichteter Kohlenstoffstahl
Farbe:
Schwarz
Typ:
Aufstellung
Empfohlene Verwendung:
4 Monitore
Platzierung/Montage:
Freistehend
Kabelaufbewahrung:
Kabelmanagement-Clips
Empfohlene Display-Größe:
53.3-109.2 cm (21"-43")
Anpassungen:
Breite, vertikal
Montage erforderlich:
Ja
Oberfläche:
Pulverbeschichtet und eloxiert
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
40 cm x 135 cm x 24.5 cm / 33.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 574,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,18*
€ 791,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,38*
€ 776,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,78*
€ 751,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,75*
€ 730,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,30*
€ 683,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.