Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

j5create JUP1420-FN 20W PD USB-C® Wand-Ladegerät - UK (JUP1420-FN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
j5create JUP1420-FN 20W PD USB-C® Wand-Ladegerät - UK
j5create JUP1420-FN 20W PD USB-C® Wand-Ladegerät - UK
j5create JUP1420-FN 20W PD USB-C® Wand-Ladegerät - UK
j5create JUP1420-FN 20W PD USB-C® Wand-Ladegerät - UK
j5create JUP1420-FN 20W PD USB-C® Wand-Ladegerät - UK
j5create JUP1420-FN 20W PD USB-C® Wand-Ladegerät - UK
j5create JUP1420-FN 20W PD USB-C® Wand-Ladegerät - UK
j5create JUP1420-FN 20W PD USB-C® Wand-Ladegerät - UK
j5create JUP1420-FN 20W PD USB-C® Wand-Ladegerät - UK
Artikel-Nr.:
     2753M-8261936
Hersteller:
     j5create
Herst.-Nr.:
     JUP1420-FN
EAN/GTIN:
     4712795085778
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Produkttext

"Das USB-C-Ladegerät® JUP1420 bietet eine Ausgangsleistung von bis zu 20 W mit Power Delivery 3.0/2.0-Technologie, um Ihr Gerät mit der schnellstmöglichen Geschwindigkeit aufzuladen. Mit bis zu 5V/3A, 9V/2.22A und 12V/1.67A Ausgangsleistung ist der JUP1420 zum Aufladen eines Telefons oder Tablets ausgestattet. Schnelles Aufladen des neuen iPhone® 12 bis 127,00cm (50") nur 30 Minuten, das ist 2,5-mal schneller als das 5W-Standardladegerät. Der JUP1420 ist perfekt für Apple® iPhone® 12 / SE / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max, Galaxy™ S10 / S9, Pixel™, iPad Pro® und mehr. Das Ladegerät verfügt außerdem über Überspannungsschutz, Überladeschutz sowie Überstrom- und Überhitzungsschutz, um Ihre Geräte während des Ladevorgangs sicher zu halten."

Hauptmerkmale

Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Aufladekompatibilität  Universal
Energiequelle  AC
Schnellladung  Ja
USB Power Delivery  Ja
USB-Stromversorgung Revision  3.0
USB-Stromversorgung bis zu  20 W
Ursprungsland  China
  
Design  
Produktfarbe  Weiß
Gehäusematerial  Kunststoff
  
Leistung  
Eingangsspannung  100 - 240 V
Eingangsstrom  0.5 A
Maximale Ausgangsspannung  12 V
Minimale Ausgangsspannung  5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom  3 A
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  41 mm
Tiefe  43,5 mm
Höhe  26 mm
Gewicht  50 g
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsart  Box
Verpackungsbreite  120 mm
Verpackungstiefe  98 mm
Verpackungshöhe  50 mm
Paketgewicht  98,5 g
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  0 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  10 - 65 °C
  
Technische Details  
Gewährleistungsfrist  2 Jahr(e)
  
Logistikdaten  
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)  EAR99
Breite des Versandkartons  280 mm
Länge des Versandkartons  210 mm
Höhe des Versandkartons  145 mm
Gewicht Versandkarton  1,2 kg
Anzahl Produkte pro Versandkarton  10 Stück(e)
  
Sonstige Funktionen  
Verpackungsinhalt  1 - JUP1420 20W PD USB-C® Wall Charger

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Universal
Energiequelle:
AC
Schnellladung:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
3.0
USB-Stromversorgung bis zu:
20 W
Ursprungsland:
China
Produktfarbe:
Weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
0.5 A
Maximale Ausgangsspannung:
12 V
Minimale Ausgangsspannung:
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
3 A
Breite:
41 mm
Tiefe:
43,5 mm
Höhe:
26 mm
Verpackungsart:
Box
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
98 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Paketgewicht:
98,5 g
Betriebstemperatur:
0 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
10 - 65 °C
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Breite des Versandkartons:
280 mm
Länge des Versandkartons:
210 mm
Höhe des Versandkartons:
145 mm
Gewicht Versandkarton:
1,2 kg
Anzahl Produkte pro Versandkarton:
10 Stück(e)
Verpackungsinhalt:
1 - JUP1420 20W PD USB-C® Wall Charger
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, iphone netzteil usb c 20w, iphone netzteil, iphone netzteil usb c, 1420, jup1420fn, jup1420, j5create, create, usbc, wall, charger, usbc®, wandladegerät, wandladegert, wand, ladegerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 10,16*
€ 14,31*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,60*
€ 25,91*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.