Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-8116769 Herst.-Nr.: WCA006VFWH EAN/GTIN: 0745883841394 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Belkin BOOST CHARGE - Netzteil - PPS Technology - 20 Watt - 3 A - Power Delivery 3.1 (24 pin USB-C) - weiß | Gruppe | Netzgeräte und Batterien/Akkus | Hersteller | Belkin | Hersteller Art. Nr. | WCA006VFWH | Modell | BOOST CHARGE | EAN/UPC | 0745883841394 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Belkin BOOST CHARGE Netzteil - PPS Technology - 24 pin USB-C - 20 Watt | Produkttyp | Netzteil | Farbe | Weiß | Ausgangsanschlusstyp | 24 pin USB-C | Elektrischer Strom max. | 3 A | Schnellladetechnologie | Power Delivery 3.1 | Gestellte Leistung | 20 Watt | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Netzteil | Entwickelt für | Tablet, Mobiltelefon, Apple Watch | Farbe | Weiß | | | Stromversorgungsgerät | | Ausgabeanschlussstellen | 24 pin USB-C | Gestellte Leistung | 20 Watt | Elektrischer Strom max. | 3 A | Schnellladetechnologie | Power Delivery 3.1 | Merkmale | Programmable Power Standard (PPS) | | | Verschiedenes | | Schutzklasse Ausrüstung | 2500 US Dollar | Kennzeichnung | RoHS, USB-IF, WEEE, MFI | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,8 kg | Produkttyp: | Netzteil | Entwickelt für: | Tablet, Mobiltelefon, Apple Watch | Farbe: | Weiß | Ausgabeanschlussstellen: | 24 pin USB-C | Gestellte Leistung: | 20 Watt | Elektrischer Strom max.: | 3 A | Schnellladetechnologie: | Power Delivery 3.1 | Merkmale: | Programmable Power Standard (PPS) | Schutzklasse Ausrüstung: | 2500 US Dollar | Kennzeichnung: | RoHS, USB-IF, WEEE, MFI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, iphone netzteil usb c 20w, iphone netzteil, iphone netzteil usb c, belkin, usbc, weiß, wca006vfwh, power, delivery, boostcharge, netzteil, technology, watt, ladegert, techn, ladegerät, netzladegerät, techn., netzladegert, boost, charge, powerdelivery, weiss |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 10,32* | € 14,46* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 13,99* | € 19,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 15,19* | € 20,94* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 15,24* | € 21,00* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 20,48* | € 28,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|