Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech PD-2045 Schwarz Indoor (88882221)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inter-Tech PD-2045 Schwarz Indoor
Inter-Tech PD-2045 Schwarz Indoor
Inter-Tech PD-2045 Schwarz Indoor
Inter-Tech PD-2045 Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     2753M-8105631
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88882221
EAN/GTIN:
     4260455648035
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Produkttext

Das PD-2045 ist ein kleines und handliches Stecker-Netzteil zum Betreiben und Laden von Geräten wie Mobiltelefonen, Tablets, Notebooks oder anderen Geräten mit einem USB-C Stromanschluss. Geräte mit PD-Charging können mit 5/ 9/ 12/ 15 oder 20V= und max. 45W geladen werden. Unterstützt Ihr Gerät kein PD-Charging liefert das Steckernetzteil lediglich 5V= als Ausgangsspannung.

Hauptmerkmale

Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Aufladekompatibilität  Universal
Energiequelle  AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse  1
USB Power Delivery  Ja
USB-Stromversorgung bis zu  45 W
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Leistung  
Max. Leistung  45 W
Maximale Ausgangsspannung  20 V
Minimale Ausgangsspannung  5 V
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Universal
Energiequelle:
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
45 W
Produktfarbe:
Schwarz
Max. Leistung:
45 W
Maximale Ausgangsspannung:
20 V
Minimale Ausgangsspannung:
5 V
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, ladegerät usb c, ladegerät usb, 88882221, intertech, 2045, pd2045, inter, tech, charger, usbc, argus, schwarz, black, lader, 230v, 1xusbc, zwart, steckernetzteil, usbtypc, ladegerät, indoor, ladegert, 1xusb, stecker, netzteil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 11,65*
€ 16,67*
€ 6,78*
ab € 12,44*
€ 17,71*
10 Tage
48
€ 5,00*
ab € 14,07*
€ 19,97*
2 Tage
36
€ 4,90*
ab € 16,86*
€ 23,85*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,05*
€ 32,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.