Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF Home Charger - Netzteil - 20 Watt - PD 3.0 (USB-C) - Mattes Weiß - Vereinigte Staaten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
eSTUFF ES636125-BULK Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Schnellladung Drinnen
eSTUFF ES636125-BULK Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Schnellladung Drinnen
eSTUFF ES636125-BULK Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Schnellladung Drinnen
eSTUFF ES636125-BULK Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Schnellladung Drinnen
eSTUFF ES636125-BULK Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     2753M-8052846
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES636125-BULK
EAN/GTIN:
     5704174243571
Suchbegriffe:
estuff
home
charger
636125

Übersicht

Kurzinfo  eSTUFF Home Charger - Netzteil - 20 Watt - PD 3.0 (USB-C) - Mattes Weiß - Vereinigte Staaten
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  eSTUFF
Hersteller Art. Nr.  ES636125-BULK
Modell  Home Charger
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  eSTUFF Home Charger Netzteil - USB-C - 20 Watt
Produkttyp  Netzteil
Gewicht  50 g
Farbe  Mattes Weiß
Lokalisierung  Vereinigte Staaten
Ausgangsanschlusstyp  USB-C
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 230 V
Schnellladetechnologie  Power Delivery 3.0
Gestellte Leistung  20 Watt

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Netzteil
Gewicht  50 g
Farbe  Mattes Weiß
Lokalisierung  Vereinigte Staaten
  
Stromversorgungsgerät  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 230 V
Menge Eingangsstecker  1
Ausgabeanschlussstellen  24-poliger USB-C
Gestellte Leistung  20 Watt
Schnellladetechnologie  Power Delivery 3.0
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  16.5 cm
Transporttiefe  3 cm
Transporthöhe  18 cm
Transportgewicht  60 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Netzteil
Farbe:
Mattes Weiß
Lokalisierung:
Vereinigte Staaten
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 230 V
Menge Eingangsstecker:
1
Ausgabeanschlussstellen:
24-poliger USB-C
Gestellte Leistung:
20 Watt
Schnellladetechnologie:
Power Delivery 3.0
Transportbreite:
16.5 cm
Transporttiefe:
3 cm
Transporthöhe:
18 cm
Transportgewicht:
60 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
850
€ 10,00*
ab € 12,74*
€ 18,27*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,20*
€ 33,73*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.