Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF Home Charger - Netzteil - 12 Watt - 2.4 A (USB) - Mattes Weiß - Vereinigte Staaten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
eSTUFF ES636101-BULK Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Drinnen
eSTUFF ES636101-BULK Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Drinnen
eSTUFF ES636101-BULK Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Drinnen
eSTUFF ES636101-BULK Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Drinnen
eSTUFF ES636101-BULK Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     2753M-8052845
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES636101-BULK
EAN/GTIN:
     5704174243564
Suchbegriffe:
estuff
home
charger
636101

Übersicht

Kurzinfo  eSTUFF Home Charger - Netzteil - 12 Watt - 2.4 A (USB) - Mattes Weiß - Vereinigte Staaten
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  eSTUFF
Hersteller Art. Nr.  ES636101-BULK
Modell  Home Charger
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  eSTUFF Home Charger Netzteil - USB - 12 Watt
Produkttyp  Netzteil
Gewicht  50 g
Farbe  Mattes Weiß
Lokalisierung  Vereinigte Staaten
Ausgangsanschlusstyp  USB
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 230 V
Geleistete Netzspannung  5 V
Elektrischer Strom max.  2.4 A
Gestellte Leistung  12 Watt

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Netzteil
Gewicht  50 g
Farbe  Mattes Weiß
Lokalisierung  Vereinigte Staaten
  
Stromversorgungsgerät  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 230 V
Geleistete Netzspannung  5 V
Ausgabeanschlussstellen  4-polig USB Typ A
Gestellte Leistung  12 Watt
Elektrischer Strom max.  2.4 A
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  16.5 cm
Transporttiefe  3 cm
Transporthöhe  18 cm
Transportgewicht  60 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Netzteil
Farbe:
Mattes Weiß
Lokalisierung:
Vereinigte Staaten
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 230 V
Geleistete Netzspannung:
5 V
Ausgabeanschlussstellen:
4-polig USB Typ A
Gestellte Leistung:
12 Watt
Elektrischer Strom max.:
2.4 A
Transportbreite:
16.5 cm
Transporttiefe:
3 cm
Transporthöhe:
18 cm
Transportgewicht:
60 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 10,00*
ab € 4,60*
€ 7,17*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,80*
€ 27,37*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.