Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Photo Technik Scouting Cam Black 575 Camouflage (57656)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Braun Photo Technik Scouting Cam Black 575 Camouflage
Braun Photo Technik Scouting Cam Black 575 Camouflage
Braun Photo Technik Scouting Cam Black 575 Camouflage
Braun Photo Technik Scouting Cam Black 575 Camouflage
Braun Photo Technik Scouting Cam Black 575 Camouflage
Artikel-Nr.:
     2753M-7990739
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     57656
EAN/GTIN:
     4000567576563
Suchbegriffe:
57656
braun
scouting
black575

Produkttext

Aufmerksamer Spion für Tag und Nacht Die Braun Scouting Cam Black575 für sichere Jagdrevier-Überwachung und Objektschutz zu einem sensationellen Preis-/Leistungsverhältnis

Hauptmerkmale

Leistungen  
Megapixel (ca.)  5 MP
Sensor-Typ  CMOS
  
Video  
Maximale Framerate  10 fps
Unterstützte Videoformate  AVI
  
Nachtsicht  
Tag/ Nachtmodus  Ja
Nachtsichtdistanz  20 m
LED Typ  IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs  940
  
Speicher  
Speichermedien  Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten  MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße  256 GB
  
Design  
Produktfarbe  Camouflage
Eingebautes Mikrofon  Ja
Wasserfest  Ja
  
Leistung  
Akku-/Batterietyp  AA
Videoaufnahmezeit  10 min
Energieverbrauch  0,2 mA
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  20 - 70 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  90 mm
Tiefe  76 mm
Höhe  135 mm
Gewicht  310 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Megapixel (ca.):
5 MP
Sensor-Typ:
CMOS
Maximale Framerate:
10 fps
Unterstützte Videoformate:
AVI
Tag/ Nachtmodus:
Ja
Nachtsichtdistanz:
20 m
LED Typ:
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs:
940
Speichermedien:
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
256 GB
Produktfarbe:
Camouflage
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Wasserfest:
Ja
Akku-/Batterietyp:
AA
Videoaufnahmezeit:
10 min
Energieverbrauch:
0,2 mA
Betriebstemperatur:
20 - 70 °C
Breite:
90 mm
Tiefe:
76 mm
Höhe:
135 mm
Weitere Suchbegriffe: photo, technik, black, camouflage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 53,15*
€ 70,06*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 64,50*
€ 84,91*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.