Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Ansm Baby X-Power 1xC Shrink (5015691)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-798576
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5015691
EAN/GTIN:
     4013674003976
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14

Übersicht

Kurzinfo  Ansmann Ansm Baby X-Power 1xC Shrink
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  ANSMANN-ENERGY
Hersteller Art. Nr.  5015691
EAN/UPC  4013674003976

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ANSMANN X-POWER Baby C - Batterie - C - Alkalisch
Produkttyp  Batterie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5 cm
Durchmesser  2.6 cm
Batterie  C Typ - Alkalisch

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Batterie
Höhe  5 cm
Durchmesser  2.6 cm
  
Batterie  
Typ  C Typ
Technologie  Alkalisch
Bereitgestellte Spannung  1.5 V

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,4 kg
Produkttyp:
Batterie
Höhe:
5 cm
Durchmesser:
2.6 cm
Typ:
C Typ
Technologie:
Alkalisch
Bereitgestellte Spannung:
1.5 V
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, ansmann baby batterie, baby batterie, 5015691, ansmann, baby, xpower, batterie, lr14, power, spannung, alkaline, "xpower", 20er, display, bestückt, typ:, stück, ansm, shrink, bestckt, stck, power"
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 0,64*
€ 1,00*
1 Tag
199
20
€ 4,95*
ab € 0,70*
€ 1,01*
1
€ 4,50*
ab € 0,72*
€ 1,13*
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 0,78*
€ 1,14*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 27,25*
€ 36,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
5015623
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.