Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Befestigungskit (Montagearm für Vierfach-Bildschirm) - neigbar - für 4 LCD-Anzeigen - Kunststoff, Metall - Schwarz - Bildschirmgröße: 43.2-81.3 cm (17"-32") (650127)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip 17"-32" Vierfach-Monitor/LCD-Tischfußhalterung
Equip 17"-32" Vierfach-Monitor/LCD-Tischfußhalterung
Equip 17"-32" Vierfach-Monitor/LCD-Tischfußhalterung
Equip 17"-32" Vierfach-Monitor/LCD-Tischfußhalterung
Equip 17"-32" Vierfach-Monitor/LCD-Tischfußhalterung
Equip 17"-32" Vierfach-Monitor/LCD-Tischfußhalterung
Equip 17"-32" Vierfach-Monitor/LCD-Tischfußhalterung
Equip 17"-32" Vierfach-Monitor/LCD-Tischfußhalterung
Equip 17"-32" Vierfach-Monitor/LCD-Tischfußhalterung
Equip 17"-32" Vierfach-Monitor/LCD-Tischfußhalterung
Artikel-Nr.:
     2753M-7817185
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650127
EAN/GTIN:
     4015867228241
Suchbegriffe:
650127
equip
schwarz
1732

Übersicht

Kurzinfo  equip - Befestigungskit (Montagearm für Vierfach-Bildschirm) - neigbar - für 4 LCD-Anzeigen - Kunststoff, Metall - Schwarz - Bildschirmgröße: 43.2-81.3 cm (17"-32") - Schreibtisch
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Digital Data Communications
Hersteller Art. Nr.  650127
Modell  
EAN/UPC  4015867228241

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  equip Befestigungskit - neigbar - für 4 LCD-Anzeigen - Schwarz
Produkttyp  Befestigungskit (neigbar) - Schreibtisch
Montagekomponenten  Montagearm für Vierfach-Bildschirm
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  86.9 cm x 28 cm x 85 cm
Neigung  -45 ° bis 45 °
Rotation  360°
Drehen  -90° bis 90°
Anpassungen  Höhe
Gewicht  6.4 kg
Empfohlene Verwendung  4 LCD-Anzeigen
Empfohlene Display-Größe  43.2-81.3 cm (17"-32")
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  36 kg
Material  Kunststoff, Metall
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  Schrauben

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  86.9 cm
Tiefe  28 cm
Höhe  85 cm
Gewicht  6.4 kg
Material  Kunststoff, Metall
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  Schrauben
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  Montagearm für Vierfach-Bildschirm
Design  Neigbar
Empfohlene Verwendung  4 LCD-Anzeigen
Platzierung/Montage  Schreibtisch
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  43.2-81.3 cm (17"-32")
Neigung  -45 ° bis 45 °
Rotation  360°
Drehen  -90° bis 90°
Anpassungen  Höhe
Max. Ladegewicht  36 kg
Details  Hochformat, Querformat
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Kennzeichnung  RoHS

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,1 kg
Breite:
86.9 cm
Tiefe:
28 cm
Höhe:
85 cm
Material:
Kunststoff, Metall
Farbe:
Schwarz
Packungsinhalt:
Schrauben
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
Montagearm für Vierfach-Bildschirm
Design:
Neigbar
Empfohlene Verwendung:
4 LCD-Anzeigen
Platzierung/Montage:
Schreibtisch
VESA-Halterung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
43.2-81.3 cm (17"-32")
Neigung:
-45 ° bis 45 °
Rotation:
360°
Drehen:
-90° bis 90°
Anpassungen:
Höhe
Max. Ladegewicht:
36 kg
Details:
Hochformat, Querformat
Kennzeichnung:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 40,11*
€ 54,20*
13 Tage
20
€ 6,29*
ab € 46,18*
€ 63,52*
5 Tage
20
€ 1,00*
ab € 51,38*
€ 68,57*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 53,35*
€ 70,69*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.