Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi 12X - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 6.28" - 2400 x 1080 Pixel (120 Hz) (MZB0ABFEU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi 12X 15,9 cm (6.28") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blau
Xiaomi 12X 15,9 cm (6.28") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blau
Xiaomi 12X 15,9 cm (6.28") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blau
Xiaomi 12X 15,9 cm (6.28") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blau
Xiaomi 12X 15,9 cm (6.28") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blau
Xiaomi 12X 15,9 cm (6.28") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blau
Xiaomi 12X 15,9 cm (6.28") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blau
Xiaomi 12X 15,9 cm (6.28") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blau
Xiaomi 12X 15,9 cm (6.28") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blau
Xiaomi 12X 15,9 cm (6.28") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Blau
Artikel-Nr.:
     2753M-7762716
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0ABFEU
EAN/GTIN:
     6934177763335
Suchbegriffe:
Smartphone Xiaomi
Xiaomi Smartphone
smartphone xiaomi

Übersicht

Kurzinfo  Xiaomi 12X - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 6.28" - 2400 x 1080 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 50 MP, 13 MP, 5 MP - front camera 32 MP - Blau
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  Xiaomi
Hersteller Art. Nr.  MZB0ABFEU
Modell  12X
EAN/UPC  6934177763335

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xiaomi 12X - Blau - 5G Smartphone - 256 GB - GSM
Produkttyp  5G Smartphone
Anzeige  OLED-Display - 2400 x 1080 Pixel - 16 cm (6.28") - 419 ppi (Pixel pro" ) - (120 Hz) - 20:9 - AMOLED - HDR - Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas)
Prozessor  Qualcomm Snapdragon 870 3.2 GHz (8-Core)
Grafikbeschleuniger  Qualcomm ADRENO 650
Arbeitsspeicher  RAM 8 GB / 256 GB
Betriebssystem  Android 11 mit MIUI 13
Hauptkamera  50 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - f/1.88 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera  13 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.4
Dritte Kamera  5 Megapixel - Tele-Makro-Objektiv - f/2.4
Vordere Kamera  32 Megapixel f/2.45
Service Provider  Nicht angegeben
SIM-Karte  Dual-SIM
Drahtlose Schnittstelle  NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth
Sicherheitsgeräte  Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung
Steckverbinder  USB-C
Farbe  Blau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  69.9 mm x 8.16 mm x 152.7 mm
Gewicht  176 g
SAR  0,594 W/kg (Kopf), 0,998 W/kg (Körper), 1,995 W/kg (Gliedmaße)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smartphone
Formfaktor  Touch
Breite  69.9 mm
Tiefe  8.16 mm
Höhe  152.7 mm
Gewicht  176 g
Gehäusefarbe  Blau
SAR-Wert  0,594 W/kg (Kopf), 0,998 W/kg (Körper), 1,995 W/kg (Gliedmaße)
  
Mobil  
Technologie  WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation  5G
Service Provider  Nicht angegeben
Betriebssystem  Android 11
Benutzeroberfläche  MIUI 13
Steuerung  GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, NavIC
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
Zahlungstechnologie  Google Pay
Eingabegerät  Multi-Touch
  
Kommunikation  
Datenübertragung  FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1
2G-Band  850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band  Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19
3G UMTS Frequenz  2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800
4G LTE-Band  Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 48, Band 66
4G LTE Frequenz  FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3
5G NR Frequenzband  N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40
5G NR Frequenz  FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300
Drahtlose Schnittstelle  NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
  
Telefonmerkmale  
Sensoren  Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Gyroskop
Sicherheitsgeräte  Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung
Sicherheitstechnologie  AI Face Unlock
Zusätzliche Funktionen  LiquidCool Technology, Linearmotor, X-Achsen-Linearmotor, IR-Blaster
  
Medien-Player  
Klangverstärkungen  Harman Kardon Sound-Technologie, Dolby Atmos Sound Technologie
  
Prozessor  
Typ  Qualcomm Snapdragon 870
Taktfrequenz  3.2 GHz
Anz. Prozessorkerne  8-Core
  
Grafiksystem  
Grafikbeschleuniger  Qualcomm ADRENO 650
  
Arbeitsspeicher  
RAM  LPDDR5 SDRAM - 8 GB
Interne Speicherkapazität  256 GB
Speicherschnittstelle  UFS 3.1
  
Vordere Kamera  
Sensorauflösung  32 Megapixel
Linsenöffnung  F/2.45
Spezialeffekte  HDR
Kameramodi  AI Beautify, Dual Video-Modus, Nachtmodus für Selfies, Time-Lapse Selfie, AI Portrait Mode mit Bokeh und Tiefensteuerung, AI Portrait Video
  
Hauptkamera  
Sensorauflösung  50 Megapixel
Sensorgröße  1/1.56"
Optischer Bildstabilisator  Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektiv Typ  Weitwinkelobjektiv
Objektivblende  F/1.88
Pixelgröße  1 µm
Fokuseinstellung  Automatisch
Spezialeffekte  Menschenmenge, Neon-Spuren, Ölgemälde, Lichtmalerei, Sternenhimmel, Sternenspuren
Kameramodi  Nachtmodus, Slow Shutter, Dokumente, Vlog-Modus, Pro-Video-Modus, Movie-Frame, Zeitgesteuerter Burst, Fotoklone, Zauber-Zoom, Zeit einfrieren, Zeitraffer bei Nacht, Parallele Welten, Standbild-Video, Pro-Zeitraffer, 50MP-Modus
Lichtquelle  LED-Blitz
Video Auflösungen  1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 7680 x 4320 (8K) bei 24 fps
Merkmale  Google Lens, 2µm 4-in-1 Super Pixel
  
Zweite Kamera  
Sensorauflösung  13 Megapixel
Objektiv Typ  Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende  F/2.4
Sichtfeld (FoV)  123 Grad
  
Dritte Kamera  
Sensorauflösung  5 Megapixel
Objektivtyp  Tele-Makro-Objektiv
Objektivblende  F/2.4
Merkmale  AF (3 cm - 7 cm)
  
Anzeige  
Typ  OLED-Display
Technologie  AMOLED
Diagonalabmessung  16 cm (6.28")
Bildschirmauflösung  2400 x 1080 Pixel
Displayformat  Full HD+
Pixeldichte  419 ppi (Pixel pro" )
Seitenverhältnis  20:9
Farbtiefe  68 Millionen Farben
HDR  Ja
HDR-Technologie  HDR10+
Wiederholrate  120 Hz
Touch-Abtastrate  480 Hz
Kontrastverhältnis  5000000:1
Schutz  Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas)
Merkmale  DCI-P3 Breiter Farbumfang, Dot Display, True Color, DisplayMate A+, JNCD 0.61, Delta-E 0.59
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB Type-C - 24 pin USB-C
  
Batterie  
Kapazität  4500 mAh
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, Schutzhülle, 67 W Ladegerät

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Produkttyp:
Smartphone
Formfaktor:
Touch
Breite:
69.9 mm
Tiefe:
8.16 mm
Höhe:
152.7 mm
Gehäusefarbe:
Blau
Technologie:
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation:
5G
Service Provider:
Nicht angegeben
Betriebssystem:
Android 11
Benutzeroberfläche:
MIUI 13
Steuerung:
GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, NavIC
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Zahlungstechnologie:
Google Pay
Eingabegerät:
Multi-Touch
Datenübertragung:
FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1
2G-Band:
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS Frequenz:
2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800
5G NR Frequenzband:
N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40
Drahtlose Schnittstelle:
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
Sicherheitsgeräte:
Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung
Sicherheitstechnologie:
AI Face Unlock
Typ:
Qualcomm Snapdragon 870
Taktfrequenz:
3.2 GHz
Anz. Prozessorkerne:
8-Core
Grafikbeschleuniger:
Qualcomm ADRENO 650
RAM:
LPDDR5 SDRAM - 8 GB
Interne Speicherkapazität:
256 GB
Speicherschnittstelle:
UFS 3.1
Sensorauflösung:
32 Megapixel
Linsenöffnung:
F/2.45
Spezialeffekte:
HDR
Sensorgröße:
1/1.56"
Optischer Bildstabilisator:
Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektiv Typ:
Weitwinkelobjektiv
Objektivblende:
F/1.88
Pixelgröße:
1 µm
Fokuseinstellung:
Automatisch
Lichtquelle:
LED-Blitz
Merkmale:
Google Lens, 2µm 4-in-1 Super Pixel
Objektiv-Blende:
F/2.4
Sichtfeld (FoV):
123 Grad
Objektivtyp:
Tele-Makro-Objektiv
Diagonalabmessung:
16 cm (6.28")
Bildschirmauflösung:
2400 x 1080 Pixel
Displayformat:
Full HD+
Pixeldichte:
419 ppi (Pixel pro" )
Seitenverhältnis:
20:9
Farbtiefe:
68 Millionen Farben
HDR:
Ja
HDR-Technologie:
HDR10+
Wiederholrate:
120 Hz
Touch-Abtastrate:
480 Hz
Kontrastverhältnis:
5000000:1
Schutz:
Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas)
Anschlusstyp:
USB Type-C - 24 pin USB-C
Kapazität:
4500 mAh
Weitere Suchbegriffe: xiaomi, 2400, 1080, 37015, blau, mzb0abfeu, 256gb, blue, smartphone, dualsim, interner, speicher, oleddisplay, 6.28", pixel, triplekamera, front, camera, dual, oled, display, triple, kamera, 8/256gb, 6.7", android
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 476,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,92*
€ 663,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,36*
€ 654,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,18*
€ 627,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,78*
€ 611,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,37*
€ 566,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.