Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bea-fon Silver Line SL720i - 4G Feature Phone - microSD slot - LCD-Anzeige - 240 x 320 Pixel - rear camera 0,3 MP - schwarz-silbern (SL720i_EU001B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Beafon SL720i 7,11 cm (2.8") 125 g Schwarz, Silber
Beafon SL720i 7,11 cm (2.8") 125 g Schwarz, Silber
Beafon SL720i 7,11 cm (2.8") 125 g Schwarz, Silber
Beafon SL720i 7,11 cm (2.8") 125 g Schwarz, Silber
Beafon SL720i 7,11 cm (2.8") 125 g Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     2753M-7588730
Hersteller:
     Bea-fon Mobile
Herst.-Nr.:
     SL720i_EU001B
EAN/GTIN:
     9120042778222
Suchbegriffe:
beafon
sl720i
sl720ieu001b
schwarz

Übersicht

Kurzinfo  Bea-fon Silver Line SL720i - 4G Feature Phone - microSD slot - LCD-Anzeige - 240 x 320 Pixel - rear camera 0,3 MP - schwarz-silbern
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  Bea-fon Mobile
Hersteller Art. Nr.  SL720i_EU001B
Modell  Silver Line SL720i
EAN/UPC  9120042778222

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bea-fon Silver Line SL720i - schwarz-silbern - 4G Feature Phone - GSM
Produkttyp  4G Feature Phone
Anzeige  LCD-Anzeige - 240 x 320 Pixel - 7.1 cm (2.8") - TFT
Display (2.)  LCD-Anzeige - Farbe - 4.5 cm (1.77")
Besonderheiten  UKW-Radio, LED-Taschenlampe
Unterstützte Speicherkarte  microSDXC Steckplatz - bis zu 64 GB
Hauptkamera  0,3 Megapixel
Service Provider  Nicht angegeben
Formfaktor  Klapp-Handy
SIM-Karte  Eine SIM - Nano-SIM
Drahtlose Schnittstelle  Bluetooth
Nachrichtendienste  SMS
Steckverbinder  Micro-USB
Gesprächszeit  Bis zu 210 Minuten
Standby-Zeit  Bis zu 150 Stunden
Farbe  Schwarz-silbern
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  57 mm x 21 mm x 108 mm
Gewicht  125 g
SAR  0,291 W/kg (Kopf), 1,861 W/kg (Körper)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Feature Phone
Formfaktor  Klapp-Handy
Integrierte Komponenten  UKW-Radio, LED-Taschenlampe
Breite  57 mm
Tiefe  21 mm
Höhe  108 mm
Gewicht  125 g
Gehäusefarbe  Schwarz-silbern
Gehäusematerial  Gummi
SAR-Wert  0,291 W/kg (Kopf), 1,861 W/kg (Körper)
  
Mobil  
Technologie  WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation  4G
Service Provider  Nicht angegeben
Steuerung  GPS
SIM-Kartentyp  Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten  Eine SIM
  
Nachrichtenvermittlung und Internet  
Nachrichtendienste  SMS
  
Kommunikation  
Datenübertragung  LTE
2G-Band  800 GSM, 1900 GSM
4G LTE-Band  Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20
4G LTE Frequenz  FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD
Drahtlose Schnittstelle  Bluetooth 5.1
  
Telefonmerkmale  
Zusätzliche Funktionen  SOS-Taste, Wecker, SOS-Anruf, SOS security zone (GPS)
  
Speicher  
Unterstützte Flash Memory-Karten  microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 64 GB
  
Hauptkamera  
Sensorauflösung  0,3 Megapixel
  
Anzeige  
Typ  LCD-Anzeige
Technologie  TFT
Diagonalabmessung  7.1 cm (2.8")
Bildschirmauflösung  240 x 320 Pixel
Farbtiefe  65536 Farben
Anzeigensprachen  Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Finnisch, Schwedisch, Spanisch, Holländisch
  
Display (2.)  
Typ  LCD-Anzeige - Farbe
Diagonale  4.5 cm (1.77")
Anzeigeauflösung  128 x 160 Pixel
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Micro-USB
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Kapazität  1000 mAh
Sprechzeit  210 Minuten
Standby-Zeit  150 Stunden
Laufzeitdetails  Sprechen: bis zu 210 min
Bereitschaft: bis zu 150 Std.
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  HEARING AID M4/T4
Zubehör im Lieferumfang  USB-Kabel, Netzadapter, Ladestation

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produkttyp:
Feature Phone
Formfaktor:
Klapp-Handy
Integrierte Komponenten:
UKW-Radio, LED-Taschenlampe
Breite:
57 mm
Tiefe:
21 mm
Höhe:
108 mm
Gehäusefarbe:
Schwarz-silbern
Gehäusematerial:
Gummi
SAR-Wert:
0,291 W/kg (Kopf), 1,861 W/kg (Körper)
Technologie:
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation:
4G
Service Provider:
Nicht angegeben
Steuerung:
GPS
SIM-Kartentyp:
Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten:
Eine SIM
Nachrichtendienste:
SMS
Datenübertragung:
LTE
2G-Band:
800 GSM, 1900 GSM
4G LTE-Band:
Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20
4G LTE Frequenz:
FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD
Drahtlose Schnittstelle:
Bluetooth 5.1
Zusätzliche Funktionen:
SOS-Taste, Wecker, SOS-Anruf, SOS security zone (GPS)
Unterstützte Flash Memory-Karten:
microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 64 GB
Sensorauflösung:
0,3 Megapixel
Typ:
LCD-Anzeige
Diagonalabmessung:
7.1 cm (2.8")
Bildschirmauflösung:
240 x 320 Pixel
Farbtiefe:
65536 Farben
Diagonale:
4.5 cm (1.77")
Anzeigeauflösung:
128 x 160 Pixel
Anschlusstyp:
Micro-USB
Kapazität:
1000 mAh
Sprechzeit:
210 Minuten
Standby-Zeit:
150 Stunden
Laufzeitdetails:
Sprechen: bis zu 210 min , Bereitschaft: bis zu 150 Std.
Kennzeichnung:
HEARING AID M4/T4
Zubehör im Lieferumfang:
USB-Kabel, Netzadapter, Ladestation
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 64,68*
€ 84,47*
1 Tag
9
€ 2,90*
ab € 65,05*
€ 84,93*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 74,77*
€ 97,37*
5 Tage
9
€ 1,00*
ab € 75,60*
€ 98,44*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,37*
€ 115,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,17*
€ 104,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.