| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-7560771 Herst.-Nr.: 142305 EAN/GTIN: 5000394142305 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Batterie | | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | Batteriegröße | 9V | Batterietechnologie | Alkali | Batteriespannung | 9 V | Anzahl enthaltener Batterien | 4 Stück(e) | Produktfarbe | Schwarz, Kupfer | | | Sonstige Funktionen | | Batterie Formfaktor | Fernglas | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Akku-/Batterietyp: | Einwegbatterie | Batteriegröße: | 9V | Batterietechnologie: | Alkali | Batteriespannung: | 9 V | Anzahl enthaltener Batterien: | 4 Stück(e) | Produktfarbe: | Schwarz, Kupfer | Batterie Formfaktor: | Fernglas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, duracell alkaline batterie e-block, 9v block e-block 6lr61, 9v block e-block 6lr61 duracell, 142305, duracell, plus, eblock, batterien, batterie, alkaline, 6lr61, mn1604, blockbatterie, alkalimangan, power, einwegbatterie, alkali, 1604, block, mangan |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 8 | | € 5,90* | ab € 6,95* | € 9,36* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,97* | € 10,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,13* | € 10,24* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,43* | € 11,01* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 20,18* | € 27,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|