Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz Flachmagnet rund 6er Cute Animals (50040230)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnet (Büro) Flachmagnet rund 6er Cute Animals 4 Motive , Größe (B x H) oder (Ø): , 32 mm, 15 g, sortiert
Magnet (Büro) Flachmagnet rund 6er Cute Animals 4 Motive , Größe (B x H) oder (Ø): , 32 mm, 15 g, sortiert
Magnet (Büro) Flachmagnet rund 6er Cute Animals 4 Motive , Größe (B x H) oder (Ø): , 32 mm, 15 g, sortiert
Magnet (Büro) Flachmagnet rund 6er Cute Animals 4 Motive , Größe (B x H) oder (Ø): , 32 mm, 15 g, sortiert
Artikel-Nr.:
     2753M-7556177
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50040230
EAN/GTIN:
     4008110298399
Suchbegriffe:
Flachmagnet
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet

Hauptmerkmale

Technische Details  
Material  Kunststoff
Produktfarbe  Mehrfarbig
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung  Ja
Magnettyp  Ferrit
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser (mm)  3,2 cm
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsart  Blisterkarte
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  6 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Material:
Kunststoff
Produktfarbe:
Mehrfarbig
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung:
Ja
Magnettyp:
Ferrit
Durchmesser (mm):
3,2 cm
Verpackungsart:
Blisterkarte
Menge pro Packung:
6 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet mehrfarbig, rundmagnet, herlitz flachmagnete, 50040230, herlitz, flachmagnet, rund, cute, animals
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
11
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,00*
€ 1,80*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 1,08*
€ 1,90*
8 Tage
nicht lagernd
4
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,88*
€ 4,78*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 12,78*
€ 18,54*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.