Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Premium Crystal Glass Klare Bildschirmschutzfolie Xiaomi 1 Stück(e) (00216321)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-7550610
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00216321
EAN/GTIN:
     4047443487797
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Produkttext

Mehr Schutz für Ihr Xiaomi 12 Lite 5G geht nicht! Ultradünnes High-Tech-Glas für das Display: keine Chance für Kratzer und Fingerabdrücke - und das bei perfekter Brillanz. Für alle, die den besten Premium-Schutz für ihr Smartphone wollen. - Besonders langlebiger und robuster Displayschutz aus gehärtetem Glas - Maximaler Kratzschutz durch 10H-Nano-Tech-Beschichtung - Hochtransparentes Ultraclear-Material in HD-Qualität für hervorragende Brillanz - Perfect-Touch-Oberfläche mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung - Saugt sich elektrostatisch an, deshalb kein Kleber notwendig und rückstandslos entfernbar - Easy-On: Fixierhilfen für vereinfachtes Anbringen des Schutzglases - Antistatisches Mikrofasertuch zur Reinigung des empfindlichen Displays - Case-friendly: durch die spezielle Bauform passend für alle Taschen, Cover und Sleeves

Hauptmerkmale

Merkmale  
Displayschutzart  Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität  Xiaomi
Kompatibilität  12 Lite 5G
Maximale Bildschirmgröße  16,6 cm (6.55" )
Schutzfunktion  Kratzresistent
Härte  10H
Dauerhafter Bildschirmschutz?  Ja
  
Leistungen  
Produktfarbe  Transparent
Material  Glas
Einfache Anwendung  Ja
Leichte Entfernbarkeit  Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Dicke  0,33 mm
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Reinigungstuch  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Displayschutzart:
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität:
Xiaomi
Kompatibilität:
12 Lite 5G
Maximale Bildschirmgröße:
16,6 cm (6.55" )
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Härte:
10H
Dauerhafter Bildschirmschutz?:
Ja
Produktfarbe:
Transparent
Material:
Glas
Einfache Anwendung:
Ja
Leichte Entfernbarkeit:
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Dicke:
0,33 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Reinigungstuch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, Xiaomi Smartphone Schutzglas, hama displayfolie, xiaomi smartphone schutzglas, displayfolie panzerglas, 00216321, hama, premium, crystal, glass, xiaomi, echtglasdisplayschutz, lite, klare, bildschirmschutzfolie, stück(e, stcke, echtglas, displayschutz, stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 4,99*
ab € 11,82*
€ 17,04*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,26*
€ 30,98*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00213016
ab € 16,56*
Ähnlich
Hama
00213017
ab € 16,67*
Ähnlich
Hama
00213040
ab € 13,83*
Ähnlich
Hama
00213008
ab € 13,85*
Ähnlich
Hama
00213010
ab € 14,25*
Ähnlich
Hama
00216350
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00216355
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00216345
ab € 14,24*
Ähnlich
Hama
00219930
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00219925
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00213031
ab € 14,25*
Ähnlich
Hama
00186261
ab € 14,35*
Ähnlich
Hama
00219921
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00183418
ab € 14,30*
Ähnlich
Hama
00213029
ab € 14,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.