Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-7545205 Herst.-Nr.: MSP-REM004 EAN/GTIN: 5704174522577 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Design | | Schnittstelle | IR Wireless | Fernbedienung Nutzung | TV | Markenkompatibilität | Sony | Produktfarbe | Schwarz | Eingangssignal | Drucktasten | Beleuchtete Tasten | Nein | Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | | | Leistungen | | Maximale Reichweite | 10 m | Zertifizierung | CE, ROHS | | | Batterie | | Akku-/Batterietyp | AAA | Anzahl unterstützter Batterien | 2 | | | Gewicht und Abmessungen | | Breite | 50 mm | Tiefe | 18 mm | Höhe | 200 mm | Gewicht | 100 g | | | Verpackungsdaten | | Verpackungsbreite | 60 mm | Verpackungstiefe | 20 mm | Verpackungshöhe | 220 mm | Paketgewicht | 120 g | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Schnittstelle: | IR Wireless | Fernbedienung Nutzung: | TV | Markenkompatibilität: | Sony | Produktfarbe: | Schwarz | Eingangssignal: | Drucktasten | Beleuchtete Tasten: | Nein | Gehäusematerial: | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | Maximale Reichweite: | 10 m | Zertifizierung: | CE, ROHS | Akku-/Batterietyp: | AAA | Anzahl unterstützter Batterien: | 2 | Breite: | 50 mm | Tiefe: | 18 mm | Höhe: | 200 mm | Verpackungsbreite: | 60 mm | Verpackungstiefe: | 20 mm | Verpackungshöhe: | 220 mm | Paketgewicht: | 120 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: coreparts, msprem004, sony, rem004, remote, smart, msprem004., markenkompatibilität:, fernbedienung, nutzung:, schnittstelle:, wireless., maximale, reichweite:, eingangssignal:, drucktasten, markenkompatibilitt, nutzung, schnittstelle, wireless, reichweite, eingangssignal, markenkompatibilität |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 2,06* | € 3,30* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 22,68* | € 31,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|