Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godox Ving V860III Slave-Blitz Schwarz (V860III-N)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Godox Ving V860III Slave-Blitz Schwarz
Godox Ving V860III Slave-Blitz Schwarz
Godox Ving V860III Slave-Blitz Schwarz
Godox Ving V860III Slave-Blitz Schwarz
Godox Ving V860III Slave-Blitz Schwarz
Godox Ving V860III Slave-Blitz Schwarz
Godox Ving V860III Slave-Blitz Schwarz
Godox Ving V860III Slave-Blitz Schwarz
Godox Ving V860III Slave-Blitz Schwarz
Godox Ving V860III Slave-Blitz Schwarz
Godox Ving V860III Slave-Blitz Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7535797
Hersteller:
     Godox
Herst.-Nr.:
     V860III-N
EAN/GTIN:
     6952344221136
Suchbegriffe:
godox
v860iiin
v860iii
nikon

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Slave-Blitz
Produktfarbe  Schwarz
Blitzfolgezeit ca.  1,5 s
Kameramarkenkompatibilität  Nikon
Farbtemperatur  5600 K
Leitzahl Blitz  60 m
Anzahl Kanäle  32 Kanäle
Gruppeneinstellungen  5
Blitz-Modi  Stroboskopisch
Eingebautes Display  Ja
Display-Typ  LCD
Blitzdauer (min Leistung)  1/300 s
Blitzdauer (max. Leistung)  1/20000 s
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  530 g
Breite  75 mm
Tiefe  59 mm
Höhe  195 mm
  
Lieferumfang  
Tragetasche  Ja
Akkus/Batterien enthalten  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Slave-Blitz
Produktfarbe:
Schwarz
Blitzfolgezeit ca.:
1,5 s
Kameramarkenkompatibilität:
Nikon
Farbtemperatur:
5600 K
Leitzahl Blitz:
60 m
Anzahl Kanäle:
32 Kanäle
Gruppeneinstellungen:
5
Blitz-Modi:
Stroboskopisch
Eingebautes Display:
Ja
Display-Typ:
LCD
Blitzdauer (min Leistung):
1/300 s
Blitzdauer (max. Leistung):
1/20000 s
Breite:
75 mm
Tiefe:
59 mm
Höhe:
195 mm
Tragetasche:
Ja
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ving, slaveblitz, schwarz, slave, blitz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 156,85*
€ 193,90*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 180,93*
€ 220,93*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,93*
€ 262,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,94*
€ 258,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,65*
€ 244,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,13*
€ 236,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,93*
€ 215,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.