Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUJITSU PLAN EP Intel X710-T2L - Netzwerkadapter - 10 GigE - für PRIMERGY RX2530 M6, RX2540 M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu PY-LA342 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s
Fujitsu PY-LA342 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     2753M-7403120
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-LA342
EAN/GTIN:
     4063872773058
Suchbegriffe:
Primergy
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
fujitsu primergy

Übersicht

Kurzinfo  FUJITSU PLAN EP Intel X710-T2L - Netzwerkadapter - 10 GigE - für PRIMERGY RX2530 M6, RX2540 M6
Gruppe  Netzwerkadapter
Hersteller  Fujitsu
Hersteller Art. Nr.  PY-LA342
EAN/UPC  4063872773058

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  FUJITSU PLAN EP Intel X710-T2L - Netzwerkadapter
Gerätetyp  Netzwerkadapter
Formfaktor  Plug-in-Karte
Data Link Protocol  100Mb LAN, GigE, 10 GigE
Datenübertragungsrate  10 Gbps
Kapazität  Virtual Device Queues (VMDq) pro Port: 256
Netzwerk/Transportprotokoll  UDP/IP, iSCSI, SCTP, IPv4, IPv6
Prozessor  1 x Intel XL710
Produktzertifizierungen  IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 801.1p
Entwickelt für  PRIMERGY RX2530 M6, RX2540 M6

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzwerkadapter
Formfaktor  Plug-in-Karte
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Data Link Protocol  Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate  10 Gbps
Kapazität  Virtual Device Queues (VMDq) pro Port: 256
Netzwerk/Transportprotokoll  UDP/IP, iSCSI, SCTP, IPv4, IPv6
Leistungsmerkmale  Flusskontrolle, Auto-Negotiation, VLAN-Unterstützung, Virtual Machine Device Queues (VMDq), Single Root I/O Virtualization (SR-IOV), Link Aggregation Control Protocol (LACP), Extended Message-Signaled Interrupts (MSI-X), Virtual Extensible LAN (VXLAN), Network Virtualization using Generic Routing Encapsulation (NVGRE), Message Signaled Interrupts (MSI), GENEVE-Support, Open Compute Project (OCP) 3.0 Unterstützung, PXE Boot
Produktzertifizierungen  IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 801.1p
  
Prozessor / Speicher  
Prozessor  1 x Intel XL710
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  2 x 10Gb Ethernet - RJ-45
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  FCC Klasse B bescheinigt, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, KCC
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6, RX2540 M6

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Gerätetyp:
Netzwerkadapter
Formfaktor:
Plug-in-Karte
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Data Link Protocol:
Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate:
10 Gbps
Kapazität:
Virtual Device Queues (VMDq) pro Port: 256
Netzwerk/Transportprotokoll:
UDP/IP, iSCSI, SCTP, IPv4, IPv6
Produktzertifizierungen:
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 801.1p
Prozessor:
1 x Intel XL710
Schnittstellen:
2 x 10Gb Ethernet - RJ-45
Kennzeichnung:
FCC Klasse B bescheinigt, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, KCC
Entwickelt für:
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6, RX2540 M6
Weitere Suchbegriffe: primergy, fujitsu, x710t2l, x710, plan, pyla342, rx2530, technology, solutions, 2530, la342, intel, netzwerkadapter, gige, rx2540, pcie, 2540, 2x10gbaset, 2x10gbase, rj45, networkadapter, 10gb, ethernet, 10gbaset, fh/lp, fhlp
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 271,30*
€ 307,54*
Frei Haus
ab € 278,42*
€ 314,31*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 287,29*
€ 323,17*
6 Tage
4
€ 1,00*
ab € 292,84*
€ 330,87*
Frei Haus
ab € 309,38*
€ 349,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,17*
€ 384,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,31*
€ 383,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,02*
€ 372,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,34*
€ 369,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,29*
€ 341,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.