Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXUSB-AC0013 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor (MBXUSB-AC0013)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXUSB-AC0013 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
CoreParts MBXUSB-AC0013 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
CoreParts MBXUSB-AC0013 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     2753M-7399399
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXUSB-AC0013
EAN/GTIN:
     5704174602491
Suchbegriffe:
Solarladegerät

Hauptmerkmale

Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Aufladekompatibilität  Universal
Energiequelle  AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse  1
Schnellladung  Ja
Schnellladetechnik  Quick Charge 3.0
USB Power Delivery  Ja
  
Design  
Produktfarbe  Weiß
Kabellänge  1 m
  
Leistung  
Eingangsspannung  110 - 230 V
Max. Leistung  18 W
Maximale Ausgangsspannung  12 V
Minimale Ausgangsspannung  5 V
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  50 mm
Tiefe  40 mm
Höhe  80 mm
Gewicht  200 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Mitgelieferte Kabel  USB Typ-C auf USB Typ-C
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitszertifikate  CE

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Universal
Energiequelle:
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Schnellladung:
Ja
Schnellladetechnik:
Quick Charge 3.0
USB Power Delivery:
Ja
Produktfarbe:
Weiß
Kabellänge:
1 m
Eingangsspannung:
110 - 230 V
Max. Leistung:
18 W
Maximale Ausgangsspannung:
12 V
Minimale Ausgangsspannung:
5 V
Breite:
50 mm
Tiefe:
40 mm
Höhe:
80 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C auf USB Typ-C
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE
Weitere Suchbegriffe: coreparts, 0013, mbxusbac0013, mbxusb, ac0013, usbc, charger, with, 1meter, ladegerät, mobilgeräte, weiß, indoor, ladegert, mobilgerte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.