Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 4S451534 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor (451534)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4smarts 4S451534 Smartphone, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
4smarts 4S451534 Smartphone, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
4smarts 4S451534 Smartphone, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
4smarts 4S451534 Smartphone, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
4smarts 4S451534 Smartphone, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
4smarts 4S451534 Smartphone, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
4smarts 4S451534 Smartphone, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     2753M-7394880
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     451534
EAN/GTIN:
     4250774956850
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Hauptmerkmale

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Aufladekompatibilität  Smartphone, Tablet
Energiequelle  AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse  1
Schnellladung  Ja
Schnellladetechnik  Quick Charge 3.0
Anzahl Fassungen  1
USB Power Delivery  Ja
USB-Stromversorgung Revision  3.0
Energieschutzeigenschaften  Überstrom, Überspannung, Überlast, Überhitzung, Kurzschluß
  
Design  
Produktfarbe  Weiß
Kabellänge  1,5 m
  
Leistung  
Eingangsspannung  100 - 240 V
Eingangsfrequenz  50/60 Hz
Eingangsstrom  0.5 A
Max. Leistung  30 W
Maximale Ausgangsspannung  20 V
Minimale Ausgangsspannung  5 V
Ausgangsstrom (5V)  3 A
Ausgangsstrom (9V)  3 A
Ausgangsstrom (12V)  2,5 A
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  35 mm
Tiefe  3 mm
Höhe  68 mm
Gewicht  38 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Mitgelieferte Kabel  USB Type-C to Lightning

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, 4smarts ladegerät usb-c, iphone netzteil, iphone netzteil usb c, 451534, 4smarts, voltplug, mini, weiß, lightning, netzladegerät, netzteil, watt, huawei, fast, charge, apple, 2.4a, usbc, kabel:, europa, netzladegert, kabel, quickcharge, usbc/lightning, 4s451534, ladegerät, mobilgeräte, indoor, usbclightning
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
pro Stück
€ 3,51*
ab € 20,53*
€ 28,90*
1 Tag
19
pro Stück
€ 2,90*
ab € 22,93*
€ 31,43*
3 Tage
19
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,69*
€ 44,89*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 41,97*
€ 58,47*
6 Tage
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 58,45*
€ 76,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.