Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTER-TECH PD-1020 USB C Charger 20W Schnellladefunktion unterstuetzt PD 3.0 und Quickcharge (R) 2.0 (88882210)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inter-Tech PD-1020 Weiß Indoor
Inter-Tech PD-1020 Weiß Indoor
Inter-Tech PD-1020 Weiß Indoor
Inter-Tech PD-1020 Weiß Indoor
Artikel-Nr.:
     2753M-7389091
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88882210
EAN/GTIN:
     4260455647199
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Produkttext

Mit diesem USB Type C Schnellladegerät laden Sie Ihr Endgerät im Handumdrehen auf. Dank der Kompatibilität zum USB-C Power Delivery (PD 3.0) und Quick Charge® 2.0 Standard und einer Ladeleistung von bis zu 20W, ermöglicht es das PD-1020 Geräte zu 127,00cm (50") ca. 30 Minuten und zu 254,00cm (100") unter 100 Minuten vollständig aufzuladen (abhängig vom angeschlossenen Gerät). Die integrierten Schutzschaltungen sorgen für absolute Sicherheit während des Ladevorgangs und schützen das angeschlossene Gerät vor Beschädigungen. Dank der kompakten Abmessungen passt das PD-1020" nahezu jede Hosentasche und ist der ideale Begleiter für unterwegs.

Hauptmerkmale

Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Aufladekompatibilität  Universal
Energiequelle  AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse  1
USB Power Delivery  Ja
USB-Stromversorgung Revision  3.0
  
Design  
Produktfarbe  Weiß
  
Leistung  
Eingangsspannung  200-240 V
Eingangsfrequenz  50 Hz
Maximale Ausgangsspannung  12 V
Minimale Ausgangsspannung  5 V
Ausgangsstrom (5V)  3 A
Ausgangsstrom (9V)  2,22 A
Ausgangsstrom (12V)  1,67 A
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  23 mm
Tiefe  44 mm
Höhe  80 mm
Gewicht  45 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Paketgewicht  55 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Universal
Energiequelle:
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
3.0
Produktfarbe:
Weiß
Eingangsspannung:
200-240 V
Eingangsfrequenz:
50 Hz
Maximale Ausgangsspannung:
12 V
Minimale Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom (5V):
3 A
Ausgangsstrom (9V):
2,22 A
Ausgangsstrom (12V):
1,67 A
Breite:
23 mm
Tiefe:
44 mm
Höhe:
80 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Paketgewicht:
55 g
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Schnellladegerät, ladegerät usb c 20w, schnellladegerät, ladegerät usb c, 88882210, intertech, 1020, pd1020, inter, tech, charger, schnellladefunktion, unterstuetzt, quickcharge, usbc, type, ladegerät, quick, charge, white, weiß, retail, ladegert, schnellladegert
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 5,39*
€ 7,84*
€ 4,50*
ab € 5,40*
€ 7,85*
10 Tage
100
€ 5,00*
ab € 6,48*
€ 9,34*
€ 8,50*
ab € 7,84*
€ 11,24*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,08*
€ 27,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.