Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE - Netzteil - 25 Watt - PD (USB-C) - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     2753M-7333784
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     31501S
EAN/GTIN:
     4043718302031
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Netzteil - 25 Watt - PD (USB-C) - Schwarz
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  31501S
Modell  
EAN/UPC  4043718302031

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE Netzteil - USB-C - 25 Watt
Produkttyp  Netzteil
Farbe  Schwarz
Ausgangsanschlusstyp  USB-C
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Geleistete Netzspannung  3.3 - 5.9 / 3.3 - 11 / 5 / 9 V
Schnellladetechnologie  Power Delivery
Gestellte Leistung  25 Watt
Details zum Leistungsgerät  AC-Netzteil - 24-poliger USB-C - 5 V - 25 W - 3 A
AC-Netzteil - 24-poliger USB-C - 9 V - 25 W - 2.77 A
AC-Netzteil - 24-poliger USB-C - 5.9 V - 25 W - 3 A
AC-Netzteil - 24-poliger USB-C - 11 V - 25 W - 2.25 A

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Netzteil
Farbe  Schwarz
  
Stromversorgungsgerät  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Eingangsanschlüsse  2-polige Stromversorgung
Menge Eingangsstecker  1
Geleistete Netzspannung  3.3 - 5.9 / 3.3 - 11 / 5 / 9 V
Ausgabeanschlussstellen  24-poliger USB-C
Gestellte Leistung  25 Watt
Details zum Leistungsgerät  AC-Netzteil: 24-poliger USB-C - 5 V - 25 W - 3 A
AC-Netzteil: 24-poliger USB-C - 9 V - 25 W - 2.77 A
AC-Netzteil: 24-poliger USB-C - 5.9 V - 25 W - 3 A
AC-Netzteil: 24-poliger USB-C - 11 V - 25 W - 2.25 A
Schnellladetechnologie  Power Delivery
Merkmale  Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Netzteil
Farbe:
Schwarz
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Eingangsanschlüsse:
2-polige Stromversorgung
Menge Eingangsstecker:
1
Geleistete Netzspannung:
3.3 - 5.9 / 3.3 - 11 / 5 / 9 V
Ausgabeanschlussstellen:
24-poliger USB-C
Gestellte Leistung:
25 Watt
Schnellladetechnologie:
Power Delivery
Merkmale:
Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, inline usb ladegerät usb c, ladegerät usb, ladegerät usb c, inline, netzteil, schwarz, 31501s, 31501, inline®, ladegerät, single, typc, power, delivery, ladegert, watt, usbc
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 10,67*
€ 15,31*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,86*
€ 31,70*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.