Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor Lift Pro Light Dual - Aufstellung - Side-by-Side - für 2 LCD-Displays - Schwarz - Bildschirmgröße: 117-165 cm (46"-65") (8217)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hagor Lift Pro Light Dual 165,1 cm (65") Schwarz Flur
Hagor Lift Pro Light Dual 165,1 cm (65") Schwarz Flur
Hagor Lift Pro Light Dual 165,1 cm (65") Schwarz Flur
Artikel-Nr.:
     2753M-7268191
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     8217
EAN/GTIN:
     4250058582171
Suchbegriffe:
8217
hagor
lift
light

Übersicht

Kurzinfo  HAGOR Lift Pro Light Dual - Aufstellung - für 2 LCD-Displays (Side-by-Side) - Schwarz - Bildschirmgröße: 117-165 cm (46"-65") - Montageschnittstelle: bis zu 800 x 600 mm - Bodenaufstellung
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  HAGOR
Hersteller Art. Nr.  8217
Modell  Lift Pro Light Dual
EAN/UPC  4250058582171

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HAGOR Lift Pro Light Dual - Aufstellung - für 2 LCD-Displays (Side-by-Side)
Produkttyp  Aufstellung (Side-by-Side) - Bodenaufstellung
Einstellbare Höhe  83.6-181.8 cm
Anpassungen  Lift
Empfohlene Verwendung  2 LCD-Displays
Empfohlene Display-Größe  117-165 cm (46"-65")
VESA-Halterung  Bis zu 800 x 600 mm
Max. Ladegewicht  120 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Einstellbare Höhe  83.6-181.8 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Aufstellung
Design  Side-by-Side
Empfohlene Verwendung  2 LCD-Displays
Platzierung/Montage  Bodenaufstellung
VESA-Halterung  Bis zu 800 x 600 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  117-165 cm (46"-65")
Anpassungen  Lift
Max. Ladegewicht  120 kg
Details  Lift mit Kollisionsschutz

Weitere Informationen:
Gewicht:
87,0 kg
Einstellbare Höhe:
83.6-181.8 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Aufstellung
Design:
Side-by-Side
Empfohlene Verwendung:
2 LCD-Displays
Platzierung/Montage:
Bodenaufstellung
VESA-Halterung:
Bis zu 800 x 600 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
117-165 cm (46"-65")
Anpassungen:
Lift
Max. Ladegewicht:
120 kg
Details:
Lift mit Kollisionsschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 864,36*
€ 946,85*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 978,57*
€ 1.077,26*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.117,20*
€ 1.223,94*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.077,26*
€ 1.281,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.072,08*
€ 1.275,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.049,05*
€ 1.248,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.023,76*
€ 1.218,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 978,57*
€ 1.164,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.