Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN USB-Ladegerät Home Charger HC120PD, USB-C Kupplung zum schnellen und effizienten Laden aller Elektronikgeräte, - 1 Stück (1001-0116)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-7214949
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0116
EAN/GTIN:
     4013674178117
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Hauptmerkmale

Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Aufladekompatibilität  Smartphone
Energiequelle  AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse  1
Schnellladung  Ja
Kompatibilität  Apple iPhone 12
  
Design  
Produktfarbe  Weiß
  
Leistung  
Eingangsspannung  100 - 240 V
Eingangsfrequenz  50/60 Hz
Eingangsstrom  0.5 A
Max. Leistung  20 W
Maximale Ausgangsspannung  12 V
Minimale Ausgangsspannung  5 V
Ausgangsstrom (5V)  3 A
Ausgangsstrom (9V)  2,2 A
Ausgangsstrom (12V)  1,67 A
Leistungsaufnahme (ohne Last)  0,09 W
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad  81%
Stromstecker-Typ  Typ C
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsart  Karton mit Aufhänger
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  20 - 40 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Smartphone
Energiequelle:
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Schnellladung:
Ja
Kompatibilität:
Apple iPhone 12
Produktfarbe:
Weiß
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsstrom:
0.5 A
Max. Leistung:
20 W
Maximale Ausgangsspannung:
12 V
Minimale Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom (5V):
3 A
Ausgangsstrom (9V):
2,2 A
Ausgangsstrom (12V):
1,67 A
Leistungsaufnahme (ohne Last):
0,09 W
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad:
81%
Stromstecker-Typ:
Typ C
Verpackungsart:
Karton mit Aufhänger
Betriebstemperatur:
20 - 40 °C
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPad Zubehör, iPhone Netzteil, iphone netzteil usb c 20w, ipad zubehör, ipad zubehör netzteil, ansmann, 1001, 0116, 10010116, usbladegerät, home, charger, hc120pd, usbladegert, usbc, ladegerät, kupplung, schnellen, effizienten, laden, aller, elektronikgeräte, stück, elektronikgerte, stck, ausgangsstrom, max., usbc®, buchse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 9,84*
€ 13,81*
€ 4,00*
ab € 10,14*
€ 16,49*
€ 5,50*
ab € 11,21*
€ 16,49*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 14,21*
€ 20,31*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,46*
€ 30,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.