Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-7184161 Herst.-Nr.: OMK4-2 EAN/GTIN: 4948570032716 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Iiyama OMK4-2 - Befestigungskit (6 Montagehalterungen) - für Touchscreen - Bildschirmgröße: 124.5 cm, 139.7 cm, 165.1 cm (49", 139,70cm (55"), 165,10cm (65")) - für ProLite TF5539UHSC-B1AG | Gruppe | AV-Möbel | Hersteller | iiyama | Hersteller Art. Nr. | OMK4-2 | Modell | OMK4-2 | EAN/UPC | 4948570032716 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Iiyama OMK4-2 - Befestigungskit - für Touchscreen | Produkttyp | Befestigungskit | Montagekomponenten | 6 Montagehalterungen | Empfohlene Verwendung | Touchscreen | Empfohlene Display-Größe | 124.5 cm, 139.7 cm, 165.1 cm (49", 139,70cm (55"), 165,10cm (65")) | Entwickelt für | ProLite TF5539UHSC-B1AG | Ausführliche Details Möbel für audiovisuelle Geräte | | Typ | Befestigungskit | Montagekomponenten | 6 Montagehalterungen | Empfohlene Verwendung | Touchscreen | Empfohlene Display-Größe | 124.5 cm, 139.7 cm, 165.1 cm (49", 139,70cm (55"), 165,10cm (65")) | | | Details zu Abmessungen undamp; Gewicht | | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 56.8 cm x 30 cm x 19.6 cm / 1 kg | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Iiyama ProLite TF5539UHSC-B1AG | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,6 kg | Typ: | Befestigungskit | Montagekomponenten: | 6 Montagehalterungen | Empfohlene Verwendung: | Touchscreen | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht: | 56.8 cm x 30 cm x 19.6 cm / 1 kg | Entwickelt für: | Iiyama ProLite TF5539UHSC-B1AG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: befestigungskit, montagehalterungen, touchscreen, bildschirmgröße:, 124.5, 139.7, 165.1, prolite, tf5539uhscb1ag, bildschirmgre, 1245, 1397, 1651, bildschirmgröße, tf5539uhsc, b1ag, 6539, tf49/55/6539, tf49556539, tf49, series, zubehör |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 32,04* | € 41,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 32,57* | € 42,01* | | | | | | | | | | € 1,00* | ab € 33,50* | € 43,32* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,54* | € 43,94* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 43,85* | € 55,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|