Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-7182062 Herst.-Nr.: ALTHEA08W EAN/GTIN: 4015867226346 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Conceptronic ALTHEA - Netzteil - 100 Watt - PD 3.0 - 2 Ausgabeanschlussstellen (2 x USB-C) - weiß | Gruppe | Netzgeräte und Batterien/Akkus | Hersteller | Conceptronic | Hersteller Art. Nr. | ALTHEA08W | Modell | ALTHEA | EAN/UPC | 4015867226346 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Conceptronic ALTHEA Netzteil - 2 x USB-C - 100 Watt | Produkttyp | Netzteil | Farbe | Weiß | Ausgangsanschlusstyp | Gesamt 2: 2 x USB-C | Schnellladetechnologie | Power Delivery 3.0 | Gestellte Leistung | 100 Watt | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Netzteil | Farbe | Weiß | | | Stromversorgungsgerät | | Ausgabeanschlussstellen | Gesamt 2: 2 x 24-polig USB-C | Gestellte Leistung | 100 Watt | Schnellladetechnologie | Power Delivery 3.0 | Merkmale | GaN Technology | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Produkttyp: | Netzteil | Farbe: | Weiß | Ausgabeanschlussstellen: | Gesamt 2: 2 x 24-polig USB-C | Gestellte Leistung: | 100 Watt | Schnellladetechnologie: | Power Delivery 3.0 | Merkmale: | GaN Technology |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, ladegerät usb c 2 fach, iphone netzteil, iphone netzteil usb c, conceptronic, weiß, althea08w, usbc, ladegerät, 2port, ladegert, 100w, althea, netzteil, watt, ausgabeanschlussstellen, 1.3a, 100wusbc |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 35,91* | € 48,19* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 36,71* | € 49,50* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 38,60* | € 52,11* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 39,47* | € 53,25* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 58,24* | € 77,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|