Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger TVS7040 511 - 94 cm (37" ) - 177,8 cm (70" ) - 200 x 200 mm - 600 x 400 mm - Glas - Kunststoff - Stahl - Schwarz (TVS7040511)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwaiger TVS7040 511 177,8 cm (70") Schwarz
Schwaiger TVS7040 511 177,8 cm (70") Schwarz
Schwaiger TVS7040 511 177,8 cm (70") Schwarz
Schwaiger TVS7040 511 177,8 cm (70") Schwarz
Schwaiger TVS7040 511 177,8 cm (70") Schwarz
Schwaiger TVS7040 511 177,8 cm (70") Schwarz
Schwaiger TVS7040 511 177,8 cm (70") Schwarz
Schwaiger TVS7040 511 177,8 cm (70") Schwarz
Schwaiger TVS7040 511 177,8 cm (70") Schwarz
Schwaiger TVS7040 511 177,8 cm (70") Schwarz
Schwaiger TVS7040 511 177,8 cm (70") Schwarz
Schwaiger TVS7040 511 177,8 cm (70") Schwarz
Schwaiger TVS7040 511 177,8 cm (70") Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7166180
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     TVS7040511
EAN/GTIN:
     4004005034257
Suchbegriffe:
schwaiger
tvs7040511
7040511
schwarz

Produkttext

Unser SCHWAIGER® Standfuß mit Glasbodenplatte ist für die Befestigung von einem Flachbildschirm geeignet. Die Halterung ist dabei nach links und rechts schwenkbar und verfügt über eine praktische Kabelführung. Darüber hinaus bietet der Standfuß Ihrem TV Gerät dank seiner äußerst robusten Basis aus gehärtetem Sicherheitsglas stets einen stabilen und sicheren Halt.

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewichtskapazität  40 kg
Maximale Bildschirmgröße  177,8 cm (70" )
Befestigungstyp  Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung  200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung  600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße  94 cm (37" )
Panel-Montage-Schnittstelle  200 x 200,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300,600 x 400
Anzahl der Display unterstützt  1
  
Ergonomie  
Swivel Winkel  35°
Verbessertes Kabelmanagement  Ja
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Glas, Kunststoff, Stahl
  
Technische Details  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  660 mm
Tiefe (max)  28 cm
Höhe  795 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Höchstgewichtskapazität:
40 kg
Maximale Bildschirmgröße:
177,8 cm (70" )
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung:
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße:
94 cm (37" )
Anzahl der Display unterstützt:
1
Swivel Winkel:
35°
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Glas, Kunststoff, Stahl
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Breite:
660 mm
Tiefe (max):
28 cm
Höhe:
795 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 60,66*
€ 63,45*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 70,52*
€ 73,67*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.