Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower PC-MagSet Ladegerät und MagSafe Ladepet SET (357049)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RealPower PC-MagSet Universal Weiß AC Kabelloses Aufladen Drinnen
RealPower PC-MagSet Universal Weiß AC Kabelloses Aufladen Drinnen
RealPower PC-MagSet Universal Weiß AC Kabelloses Aufladen Drinnen
RealPower PC-MagSet Universal Weiß AC Kabelloses Aufladen Drinnen
RealPower PC-MagSet Universal Weiß AC Kabelloses Aufladen Drinnen
RealPower PC-MagSet Universal Weiß AC Kabelloses Aufladen Drinnen
RealPower PC-MagSet Universal Weiß AC Kabelloses Aufladen Drinnen
Artikel-Nr.:
     2753M-7112207
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     357049
EAN/GTIN:
     4040895008626
Suchbegriffe:
357049
realpower
ladegerät
ladegert

Produkttext

Das RealPower PC-MagSet ist der perfekte Begleiter zum schnellen, kabellosen Aufladen aller iPhone 12-Modelle sowie der Apple AirPods. Das Ladegerät punktet nicht nur mit schnellen Ladezeiten, sondern auch mit innovativen Technologien, die die Ladevorgänge besonders sicher machen. Dank RapidCharge erkennt das Netzteil den Energiebedarf des angeschlossenen Geräts automatisch und passt Spannung und Strom- stärke entsprechend an. Das 2 Meter lange Anschlusskabel und das magnetische Ladepad - kompatibel mit allen induktiven und MagSafe kompatiblen Endgeräten sorgen dabei für maximale Freiheit.

Hauptmerkmale

Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Aufladekompatibilität  Universal
Energiequelle  AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse  1
Kabelloses Aufladen  Ja
USB Power Delivery  Ja
  
Design  
Produktfarbe  Weiß
  
Leistung  
Max. Leistung  20 W
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  85 mm
Tiefe  46,5 mm
Höhe  27,5 mm
Gewicht  122 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Verpackungsbreite  140 mm
Verpackungstiefe  105 mm
Verpackungshöhe  50 mm
Paketgewicht  258 g
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitskonformität  Ja
Nachhaltigkeitszertifikate  CE, RoHS

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Universal
Energiequelle:
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Kabelloses Aufladen:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
Produktfarbe:
Weiß
Max. Leistung:
20 W
Breite:
85 mm
Tiefe:
46,5 mm
Höhe:
27,5 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
105 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Paketgewicht:
258 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
€ 5,00*
ab € 22,13*
€ 30,32*
€ 6,78*
ab € 23,82*
€ 32,56*
5 Tage
499
€ 1,00*
ab € 24,13*
€ 32,99*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,58*
€ 36,35*
€ 6,90*
ab € 32,77*
€ 44,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.