Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Fold Clear" - Flip-Hülle für Tablet - Polyurethan - grün - 27,90cm (11") - für Apple 27,90cm (11") iPad Pro (1. Generation, 2. Generation, 3. Generation) (00216463)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Fold Clear 27,9 cm (11") Folio Grün
Hama Fold Clear 27,9 cm (11") Folio Grün
Hama Fold Clear 27,9 cm (11") Folio Grün
Hama Fold Clear 27,9 cm (11") Folio Grün
Artikel-Nr.:
     2753M-7094269
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00216463
EAN/GTIN:
     4047443462206
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche

Übersicht

Kurzinfo  Hama "Fold Clear" - Flip-Hülle für Tablet - Polyurethan - grün - 27,90cm (11") - für Apple 27,90cm (11") iPad Pro (1. Generation, 2. Generation, 3. Generation)
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00216463
Modell  "Fold Clear"
EAN/UPC  4047443462206

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama "Fold Clear" - Flip-Hülle für Tablet
Produkttyp  Flip-Hülle für Tablet
Bildschirmgröße Kompatibilität  27.9 cm (11")
Gewicht  225 g
Material  Polyurethan
Farbe  Grün
Entwickelt für  Apple 27,90cm (11") iPad Pro (1. Generation, 2. Generation, 3. Generation)

Ausführliche Details

Allgemein  
Gewicht  225 g
Material  Polyurethan
Farbe  Grün
  
Tragetasche  
Typ  Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung  Für Tablet
Bildschirmgröße Kompatibilität  27.9 cm (11")
Abdeckungsart  Flip-Hülle
Öffnungstyp  Seitlich
Deckelmerkmale  Standfunktion
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Apple 27,90cm (11") iPad Pro (1. Generation, 2. Generation, 3. Generation)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Material:
Polyurethan
Farbe:
Grün
Typ:
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung:
Für Tablet
Bildschirmgröße Kompatibilität:
27.9 cm (11")
Abdeckungsart:
Flip-Hülle
Öffnungstyp:
Seitlich
Deckelmerkmale:
Standfunktion
Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPad Zubehör, tablet-hülle ipad pro 11", tablet cover, tablet cover 11 zoll, 00216463, hama, fold, clear, grün, generation, apple, ipad, tabletcase, 20/21/22, "fold, clear", fliphülle, tablet, polyurethan, 11inch, zoll, folio, 202122, fliphlle, case, flip, hülle, inch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.