Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin STRIKER Vivid 9sv - Fishfinder - optionaler Transducer (010-02554-02)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garmin Striker Fisch-Finder 500 W
Garmin Striker Fisch-Finder 500 W
Garmin Striker Fisch-Finder 500 W
Garmin Striker Fisch-Finder 500 W
Garmin Striker Fisch-Finder 500 W
Garmin Striker Fisch-Finder 500 W
Artikel-Nr.:
     2753M-7015302
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02554-02
EAN/GTIN:
     0753759268428
Suchbegriffe:
Fischfinder

Übersicht

Kurzinfo  Garmin STRIKER Vivid 9sv - Fishfinder - optionaler Transducer
Gruppe  Schiffselektronik
Hersteller  Garmin
Hersteller Art. Nr.  010-02554-02
Modell  STRIKER Vivid 9sv
EAN/UPC  0753759268428

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Garmin STRIKER Vivid 9sv - Fishfinder
Produkttyp  Fishfinder - optionaler Transducer
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  28.2 cm x 6 cm x 16.5 cm
Gewicht  1.1 kg
Eingebaute Anzeige  800 x 480 - 22.9 cm (9")

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Fishfinder - optionaler Transducer
Breite  28.2 cm
Tiefe  6 cm
Höhe  16.5 cm
Gewicht  1.1 kg
  
Eingebaute Anzeige  
Auflösung  800 x 480
Display-Diagonale  22.9 cm (9")
Farbdisplay  Farbe
Merkmale  Zoomen in Bildschirmfenster, bei Sonnenlicht lesbar
  
Verschiedenes  
Wasserdichte  Ja
Wasserdichte-Standard  IPX7
Zubehör im Lieferumfang  Netz-/Datenkabel, Neigungs-/Schwenkhalterung, Garmin Bumper-Sticker

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,2 kg
Produkttyp:
Fishfinder - optionaler Transducer
Breite:
28.2 cm
Tiefe:
6 cm
Höhe:
16.5 cm
Auflösung:
800 x 480
Display-Diagonale:
22.9 cm (9")
Farbdisplay:
Farbe
Merkmale:
Zoomen in Bildschirmfenster, bei Sonnenlicht lesbar
Wasserdichte:
Ja
Wasserdichte-Standard:
IPX7
Weitere Suchbegriffe: garmin, striker, vivid, 02554, 0100255402, fishfinder, optionaler, transducer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 399,60*
€ 477,49*
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 398,61*
€ 477,50*
6 Tage
2
€ 1,00*
ab € 405,30*
€ 482,50*
€ 6,90*
ab € 426,10*
€ 504,36*
12 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 438,10*
€ 520,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,49*
€ 568,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,15*
€ 555,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,96*
€ 509,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,46*
€ 497,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,60*
€ 475,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.