Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin STRIKER Vivid 5cv - Fishfinder - optionaler Transducer (010-02551-02)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garmin STRIKER Vivid 5cv Fisch-Finder 12,7 cm (5 Zoll) 500 W
Garmin STRIKER Vivid 5cv Fisch-Finder 12,7 cm (5 Zoll) 500 W
Garmin STRIKER Vivid 5cv Fisch-Finder 12,7 cm (5 Zoll) 500 W
Garmin STRIKER Vivid 5cv Fisch-Finder 12,7 cm (5 Zoll) 500 W
Garmin STRIKER Vivid 5cv Fisch-Finder 12,7 cm (5 Zoll) 500 W
Artikel-Nr.:
     2753M-7015297
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02551-02
EAN/GTIN:
     0753759268336
Suchbegriffe:
garmin
striker
vivid
02551

Übersicht

Kurzinfo  Garmin STRIKER Vivid 5cv - Fishfinder - optionaler Transducer
Gruppe  Schiffselektronik
Hersteller  Garmin
Hersteller Art. Nr.  010-02551-02
Modell  STRIKER Vivid 5cv
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Garmin STRIKER Vivid 5cv - Fishfinder
Produkttyp  Fishfinder - optionaler Transducer
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  18.8 cm x 5.4 cm x 11.6 cm
Gewicht  500 g
Eingebaute Anzeige  800 x 480 - 12.7 cm (5")
Funktionen  A-scope, AutoGain Technology, Ultrascroll, Fish Symbol ID, Bottom-Lock, Kurs über Grund (COG), CHIRP-Technologie, Garmin ClearVü, integrierte Flasher-Anzeige, integriertes GPS, Garmin Quickdraw Contours
Betriebsfrequenz  50/77/200/260/455/800 kHz
Sendeleistung (RMS)  500 W

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Fishfinder - optionaler Transducer
Breite  18.8 cm
Tiefe  5.4 cm
Höhe  11.6 cm
Gewicht  500 g
  
Sonar  
Funktionen  A-scope, AutoGain Technology, Ultrascroll, Fish Symbol ID, Bottom-Lock, Kurs über Grund (COG), CHIRP-Technologie, Garmin ClearVü, integrierte Flasher-Anzeige, integriertes GPS, Garmin Quickdraw Contours
  
Signalgeber  
Betriebsfrequenz  50/77/200/260/455/800 kHz
Sendeleistung (RMS)  500 W
Signalgeberfunktionen  Integrierter Temperatursensor
  
Eingebaute Anzeige  
Auflösung  800 x 480
Display-Diagonale  12.7 cm (5")
Farbdisplay  Farbe
Merkmale  Zoomen in Bildschirmfenster, bei Sonnenlicht lesbar
  
Verschiedenes  
Wasserdichte  Ja
Wasserdichte-Standard  IPX7
Zubehör im Lieferumfang  Netz-/Datenkabel, Neigungs-/Schwenkhalterung, Garmin Bumper-Sticker

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Fishfinder - optionaler Transducer
Breite:
18.8 cm
Tiefe:
5.4 cm
Höhe:
11.6 cm
Betriebsfrequenz:
50/77/200/260/455/800 kHz
Sendeleistung (RMS):
500 W
Signalgeberfunktionen:
Integrierter Temperatursensor
Auflösung:
800 x 480
Display-Diagonale:
12.7 cm (5")
Farbdisplay:
Farbe
Merkmale:
Zoomen in Bildschirmfenster, bei Sonnenlicht lesbar
Wasserdichte:
Ja
Wasserdichte-Standard:
IPX7
Weitere Suchbegriffe: 0100255102, fishfinder, optionaler, transducer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 195,98*
€ 241,63*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 216,08*
€ 267,14*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 216,44*
€ 267,15*
12 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 231,40*
€ 285,24*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,14*
€ 317,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,97*
€ 314,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,77*
€ 292,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,89*
€ 278,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,08*
€ 257,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.