Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-7015296 Herst.-Nr.: 010-02550-01 EAN/GTIN: 0753759268305 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Garmin STRIKER Vivid 4cv - Fishfinder - integrierter Wandler: GT20-TM - Zweistrahl | Gruppe | Schiffselektronik | Hersteller | Garmin | Hersteller Art. Nr. | 010-02550-01 | Modell | STRIKER Vivid 4cv | EAN/UPC | 0753759268305 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Garmin STRIKER Vivid 4cv - Fishfinder | Produkttyp | Fishfinder - integrierter Wandler: GT20-TM (Zweistrahl) | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 9.8 cm x 4.5 cm x 17.4 cm | Gewicht | 300 g | Eingebaute Anzeige | 272 x 480 - 10.2 cm (4") | Funktionen | A-scope, AutoGain Technology, Ultrascroll, Fish Symbol ID, Bottom-Lock, Split-Screen Zoomfunktion, Kurs über Grund (COG), CHIRP-Technologie, Garmin ClearVü, integrierte Flasher-Anzeige, integriertes GPS | Siignalgebermontage | Transcom, Schleppangelfischen | Max. Tiefe | 530 m | Betriebsfrequenz | 50/77/200/260/455/800 kHz | Sendeleistung (RMS) | 300 W | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Fishfinder - integrierter Wandler: GT20-TM | Breite | 9.8 cm | Tiefe | 4.5 cm | Höhe | 17.4 cm | Gewicht | 300 g | | | Sonar | | Funktionen | A-scope, AutoGain Technology, Ultrascroll, Fish Symbol ID, Bottom-Lock, Split-Screen Zoomfunktion, Kurs über Grund (COG), CHIRP-Technologie, Garmin ClearVü, integrierte Flasher-Anzeige, integriertes GPS | | | Signalgeber | | Signalgebertyp | Zweistrahl | Siignalgebermontage | Transcom, Schleppangelfischen | Max. Tiefe | 530 m | Betriebsfrequenz | 50/77/200/260/455/800 kHz | Sendeleistung (RMS) | 300 W | Signalgeberfunktionen | Integrierter Temperatursensor | | | Eingebaute Anzeige | | Auflösung | 272 x 480 | Display-Diagonale | 10.2 cm (4") | Farbdisplay | Farbe | Merkmale | Zoomen in Bildschirmfenster | | | Verschiedenes | | Wasserdichte | Ja | Wasserdichte-Standard | IPX7 | Zubehör im Lieferumfang | Stromkabel, Neigungs-/Schwenkhalterung | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,5 kg | Produkttyp: | Fishfinder - integrierter Wandler: GT20-TM | Breite: | 9.8 cm | Tiefe: | 4.5 cm | Höhe: | 17.4 cm | Signalgebertyp: | Zweistrahl | Siignalgebermontage: | Transcom, Schleppangelfischen | Max. Tiefe: | 530 m | Betriebsfrequenz: | 50/77/200/260/455/800 kHz | Sendeleistung (RMS): | 300 W | Signalgeberfunktionen: | Integrierter Temperatursensor | Auflösung: | 272 x 480 | Display-Diagonale: | 10.2 cm (4") | Farbdisplay: | Farbe | Merkmale: | Zoomen in Bildschirmfenster | Wasserdichte: | Ja | Wasserdichte-Standard: | IPX7 | Zubehör im Lieferumfang: | Stromkabel, Neigungs-/Schwenkhalterung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: garmin, striker, vivid, 02550, 0100255001, gt20tm, gt20, fishfinder, integrierter, wandler:, zweistrahl, wandler, gt20tmgeber, geber, przetwornikiem, sonar, fischfinder, zoll, fisch, finder |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 170,68* | € 209,75* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 189,70* | € 232,70* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 188,31* | € 232,71* | | | | | 11 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 201,27* | € 248,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|