Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atos Unify SL6 - Schnurloses Erweiterungshandgerät - mit Bluetooth-Schnittstelle mit Rufnummernanzeige - DECT - Silber (L30250-F600-C518)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Unify OpenScape DECT Phone SL6 6,1 cm (2.4") 90 g Grau
Unify OpenScape DECT Phone SL6 6,1 cm (2.4") 90 g Grau
Artikel-Nr.:
     2753M-7008250
Hersteller:
     Unify
Herst.-Nr.:
     L30250-F600-C518
EAN/GTIN:
     4250366861654
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon

Übersicht

Kurzinfo  Atos Unify SL6 - Schnurloses Erweiterungshandgerät - mit Bluetooth-Schnittstelle mit Rufnummernanzeige - DECT - Silber
Gruppe  Telefone
Hersteller  Unify
Hersteller Art. Nr.  L30250-F600-C518
Modell  Atos SL6
EAN/UPC  4250366861654

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Atos Unify SL6 - schnurloses Erweiterungshandgerät - mit Bluetooth-Schnittstelle mit Rufnummernanzeige
Produkttyp  Schnurloses Erweiterungshandgerät - mit Bluetooth-Schnittstelle mit Rufnummernanzeige
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte  1
Kompatible Plattformen  HiPath, Unify OpenScape
Norm für schnurlose Telefone  DECT
Freisprecheinrichtung  Ja
Besonderheit  ohne Ladeschale
Anzeige  LCD-Anzeige - Farbe - Ja
Anzeigefunktionen  Bildschirmschoner
Gehäusefarbe  Silber

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Schnurloses Erweiterungshandgerät
Kompatible Plattformen  HiPath, Unify OpenScape
Integrierte Komponenten  Bluetooth-Schnittstelle
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte  1
Gehäusefarbe  Silber
  
Telefonmerkmale  
Norm für schnurlose Telefone  DECT
Wireless-Schnittstelle vorbereitet  Bluetooth
Anruferkennungstyp  Rufnummernanzeige
Position des Wählers  Hörer
Freisprecheinrichtung  Ja
Lautstärkeregelung  Ja
Mehrstimmiger Klingelton  Ja
Anzeigen  Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Beleuchtete Tastatur  Ja
Zusätzliche Funktionen  Alarm, automatische Wiederwahl, Wahlwiederholung, Vibrationsalarm
  
IP-Telefonie  
Netzwerkmerkmale  Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
  
Telefonspeicher  
Kapazität des Telefonbuchs  500 Namen und Nummern
  
Anzeige  
Typ  LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle  Hörer
Diagonalabmessung  6.1 cm (2.4")
Hintergrundbeleuchtet  Ja
Anzeigensprachen  Multilingual
Merkmale  Bildschirmschoner
  
Verschiedenes  
Verbindungen  Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm
USB / 5 pin Micro-USB Type B
  
Batterie  
Kapazität  750 mAh
Technologie  Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
  
Abmessungen und Gewicht (Handset)  
Breite  5.1 cm
Tiefe  1.9 cm
Höhe  13 cm
Gewicht  90 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Kompatible Plattformen:
HiPath, Unify OpenScape
Integrierte Komponenten:
Bluetooth-Schnittstelle
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte:
1
Gehäusefarbe:
Silber
Norm für schnurlose Telefone:
DECT
Wireless-Schnittstelle vorbereitet:
Bluetooth
Anruferkennungstyp:
Rufnummernanzeige
Position des Wählers:
Hörer
Freisprecheinrichtung:
Ja
Lautstärkeregelung:
Ja
Mehrstimmiger Klingelton:
Ja
Anzeigen:
Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Beleuchtete Tastatur:
Ja
Netzwerkmerkmale:
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Kapazität des Telefonbuchs:
500 Namen und Nummern
Typ:
LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle:
Hörer
Diagonalabmessung:
6.1 cm (2.4")
Hintergrundbeleuchtet:
Ja
Anzeigensprachen:
Multilingual
Merkmale:
Bildschirmschoner
Kapazität:
750 mAh
Technologie:
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Breite:
5.1 cm
Tiefe:
1.9 cm
Höhe:
13 cm
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, Ladeschale für Telefon, Ladeständer für Telefon, Telefon Ladeschale, unify ladeschale für telefon, ladeschale für telefon, unify, 30250, l30250f600c518, l30250, f600, c518, dect, openscape, phone, mobilteil, atos, ohne, ladeschale, schnurloses, erweiterungshandgerät, bluetoothschnittstelle, rufnummernanzeige, silber, erweiterungshandgert, bluetooth, schnittstelle, ekstra, trådløst, hånds, cuc518, trdlst
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 130,39*
€ 169,27*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 134,09*
€ 173,63*
2 Tage
54
Frei Haus
ab € 160,94*
€ 205,40*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 162,38*
€ 206,51*
6 Tage
67
Frei Haus
ab € 306,67*
€ 350,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,63*
€ 206,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,46*
€ 201,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,93*
€ 192,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,77*
€ 179,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,09*
€ 159,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.