Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE - Netzteil - 20 Watt - 3 A - PD 3.0 (USB-C) - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6998036
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     31500B
EAN/GTIN:
     4043718295593
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Netzteil - 20 Watt - 3 A - PD 3.0 (USB-C) - Schwarz
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  31500B
Modell  
EAN/UPC  4043718295593

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE Netzteil - USB-C - 20 Watt
Produkttyp  Netzteil
Farbe  Schwarz
Ausgangsanschlusstyp  USB-C
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Geleistete Netzspannung  5 / 9 / 12 V
Elektrischer Strom max.  3 A
Schnellladetechnologie  Power Delivery 3.0
Gestellte Leistung  20 Watt

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Netzteil
Farbe  Schwarz
  
Stromversorgungsgerät  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Geleistete Netzspannung  5 / 9 / 12 V
Ausgabeanschlussstellen  24-poliger USB-C
Gestellte Leistung  20 Watt
Elektrischer Strom max.  3 A
Schnellladetechnologie  Power Delivery 3.0
Merkmale  Temperaturschutz, Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Netzteil
Farbe:
Schwarz
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Geleistete Netzspannung:
5 / 9 / 12 V
Ausgabeanschlussstellen:
24-poliger USB-C
Gestellte Leistung:
20 Watt
Elektrischer Strom max.:
3 A
Schnellladetechnologie:
Power Delivery 3.0
Merkmale:
Temperaturschutz, Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, iPhone Netzteil, iphone netzteil usb c 20w, iphone netzteil, iphone netzteil usb c, inline, schwarz, 31500b, 31500, netzteil, ladegerät, single, power, delivery, ladegert, typc, inline®, watt, usbc
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
531
€ 5,90*
ab € 9,75*
€ 14,03*
5 Tage
530
€ 1,00*
ab € 19,09*
€ 26,60*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,87*
€ 31,65*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.