Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-6927716 Herst.-Nr.: OMK2-1 EAN/GTIN: 4948570032525 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Iiyama - Montagekomponente (Klammer) - für LCD-Display - Bildschirmgröße: 25.4-61 cm (10"-24") - für ProLite TF1015MC-B1, TF1015MC-B2, TF1515MC-B1, TF1515MC-B2, TF2415MC-B1, TF2415MC-B2 | Gruppe | AV-Möbel | Hersteller | iiyama | Hersteller Art. Nr. | OMK2-1 | Modell | | EAN/UPC | 4948570032525 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Iiyama - Montagekomponente | Produkttyp | Montagekomponente | Montagekomponenten | Klammer | Empfohlene Verwendung | LCD-Display | Empfohlene Display-Größe | 25.4-61 cm (10"-24") | Entwickelt für | ProLite TF1015MC-B1, TF1015MC-B2, TF1515MC-B1, TF1515MC-B2, TF2415MC-B1, TF2415MC-B2 | Ausführliche Details Möbel für audiovisuelle Geräte | | Typ | Montagekomponente | Montagekomponenten | Klammer | Empfohlene Verwendung | LCD-Display | Empfohlene Display-Größe | 25.4-61 cm (10"-24") | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Iiyama ProLite TF1015MC-B1, TF1015MC-B2, TF1515MC-B1, TF1515MC-B2, TF2415MC-B1, TF2415MC-B2 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,6 kg | Typ: | Montagekomponente | Montagekomponenten: | Klammer | Empfohlene Verwendung: | LCD-Display | Empfohlene Display-Größe: | 25.4-61 cm (10"-24") |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: iiyama, 1015, 1515, 2415, omk21, omk2, montagekomponente, lcddisplay, display, klammer, bildschirmgröße:, 25.461, 10"24", prolite, tf1015mcb1, tf1015mcb2, tf1515mcb1, tf1515mcb2, tf2415mcb1, tf2415mcb2, bildschirmgre, 25461, 1024, bildschirmgröße, tf1015mc, tf1515mc |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 10,36* | € 13,47* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 10,76* | € 13,90* | | | | | | | | 1 | | € 1,00* | ab € 12,25* | € 15,81* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 12,18* | € 15,81* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 23,04* | € 28,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|