Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech PPC-5MU-N BT-2264173 Steckernetzteil, Festspannung Steckdose Ausgangsstrom (max.) 1 A 1 Stück Micro-USB (BT-2264173)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BASETech PPC-5MU-N Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
BASETech PPC-5MU-N Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
BASETech PPC-5MU-N Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
BASETech PPC-5MU-N Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
BASETech PPC-5MU-N Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6675800
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-2264173
EAN/GTIN:
     4064161069487
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Hauptmerkmale

Merkmale  
Netzteiltyp  Indoor
Eingangsspannung  100 - 240 V
Eingangsfrequenz  50 - 60 Hz
Ausgangsspannung  5 V
Maximale Eingangsleistung  5 W
Eingangsstrom  1 A
Zimmer  Universal
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Kabellänge  1 m
Breite  47 mm
Tiefe  27 mm
Höhe  53,3 mm
Gewicht  62 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
  
Technische Details  
Sustainability compliance  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Netzteiltyp:
Indoor
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung:
5 V
Maximale Eingangsleistung:
5 W
Eingangsstrom:
1 A
Zimmer:
Universal
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
1 m
Breite:
47 mm
Tiefe:
27 mm
Höhe:
53,3 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Sustainability compliance:
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, usb ladegerät 1a 5w, ladegerät usb, ladegerät usb 1a, 2264173, bt2264173, basetech, ppc5mun, steckernetzteil, festspannung, steckdose, ausgangsstrom, max., microusb, micro
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,08*
€ 8,24*
1 Tag
1262
Frei Haus
ab € 5,37*
€ 8,25*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,72*
€ 16,98*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,98*
€ 34,39*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.