Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon Echo Auto - Amazon Alexa - Rechteck - Schwarz - Android 6.0,iOS 12 - Amazon Music - Deezer - Spotify - Verkabelt und Kabellos (B078YP59TT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Amazon Echo Auto
Amazon Echo Auto
Artikel-Nr.:
     2753M-6585872
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B078YP59TT
EAN/GTIN:
     0841667136226
Suchbegriffe:
amazon
b078yp59tt
echo
auto

Produkttext

Ihre Stimme sitzt hinter dem Lenkrad Alexa kann Musik wiedergeben, Ihr Audible-Hörbuch fortsetzen, Ihren Kalender überprüfen, Anrufe tätigen und mehr. Echo Auto verfügt über acht Mikrofone und hört Sie auch bei Verkehrslärm. Das Gerät startet innerhalb von Sekunden, funktioniert über die Lautsprecher Ihres Fahrzeugs und verwendet Ihren bestehenden Datentarif. Wie funktioniert Echo Auto? Echo Auto kann über die Alexa App mit Ihrem Smartphone verbunden werden und gibt Audio über den AUX-Eingang Ihres Fahrzeugs oder die Bluetooth-Verbindung Ihres Telefons wieder. Echo Auto kann außerdem über die Alexa App im Automodus verwendet werden. Dieser verwandelt Ihr Smartphone in ein fahrerfreundliches Smart Display, das speziell auf die Verwendung in Fahrzeugen zugeschnitten ist. Große, leicht lesbare Schrift, einfache Touch-Steuerung und Kurzbefehle für Ihre Lieblings-Ziele, -Kontakte und -Medien. Genießen Sie die vereinfachte Bedienung sowie Unterhaltungsinhalte und bleiben Sie auch am Steuer stets in Verbindung, ohne dabei Ihre Aufmerksamkeit von der Straße abwenden zu müssen. Der Lieferumfang von Echo Auto umfasst weder einen Telefonständer noch eine -halterung. Hands-free Nachrichten und Entertainment Echo Auto verwendet die Alexa App, um auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. Bitten Sie Alexa einfach, einen Song, ein Genre, einen Interpreten oder einen Sender von Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer und weiteren wiederzugeben. Mit TuneIn können Sie Ihren heimischen Radiosender oder Tausende weitere aus aller Welt hören. Genießen Sie die weltweit größte Auswahl an Hörbüchern mit Audible. Außerdem können Sie die Nachrichten hören oder Ihre Mitfahrer mit Spielen wie Quizduell, Quiz des Tages, Akinator und vielen weiteren unterhalten. Machen Sie das Beste aus Ihrer Fahrt Aktualisieren Sie To-do-Listen, erstellen Sie Erinnerungen oder überprüfen Sie Ihren Kalender, ohne den Blick von der Straße zu nehmen. Alexa kann Ihnen sogar dabei helfen, Anrufe zu tätigen oder Drop Ins auf kompatiblen Echo-Geräten bei Ihnen zuhause zu machen und ankündigen, dass Sie auf dem Nachhauseweg sind. Alexa hat Skills Alexa lernt ständig dazu und verfügt über Tausende Skills. Skills sind wie Apps und helfen Ihnen bei alltäglichen Dingen. Lassen Sie zum Beispiel entspannende Klänge abspielen oder stellen Sie Ihr Musikwissen auf die Probe. Fragen Sie einfach: „Alexa, was sind deine Top-Skills?“ Entwickelt, um Ihre Privatsphäre zu schützen Alexa und Echo-Geräte wurden mit Datenschutzmaßnahmen auf mehreren Ebenen entwickelt. Zum Beispiel verfügt Echo über eine Mikrofon-aus-Taste, mit der Sie die Stromzufuhr zu den Mikrofonen unterbrechen und sie somit deaktivieren können. Auch über Ihre Sprachaufzeichnungen haben Sie die volle Kontrolle. Sie können sie jederzeit einsehen, anhören oder löschen.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Virtueller Assistent  Amazon Alexa
Form  Rechteck
Produktfarbe  Schwarz
Eingebaute Anzeige  Nein
Sprachsteuerung  Ja
Internet-Radio  Ja
Funktioniert mit Google Assistant  Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme  Android 6.0,iOS 12
  
Audio  
Eingebautes Mikrofon  Ja
Freisprechmodus  Ja
Mikrofonenanzahl  8
Mikrofon Stummschaltung  Ja
Musik-Apps  Amazon Music, Deezer, Spotify
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Übertragungstechnik  Verkabelt und Kabellos
Bluetooth  Ja
Bluetooth-Profile  A2DP,AVRCP,HFP
USB-Ladeport  Ja
USB-Ladeanschluss Typ  Micro-USB B
Line-out  Ja
  
Leistung  
Energiequelle  USB
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  85 mm
Tiefe  47 mm
Höhe  13,3 mm
Gewicht  45 g
  
Lieferumfang  
Netzkabel enthalten  Ja
Mitgelieferte Kabel  Audio (3,5 mm), USB
USB Kabellänge  1 m
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Virtueller Assistent:
Amazon Alexa
Form:
Rechteck
Produktfarbe:
Schwarz
Eingebaute Anzeige:
Nein
Sprachsteuerung:
Ja
Internet-Radio:
Ja
Funktioniert mit Google Assistant:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android 6.0,iOS 12
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Freisprechmodus:
Ja
Mikrofonenanzahl:
8
Mikrofon Stummschaltung:
Ja
Musik-Apps:
Amazon Music, Deezer, Spotify
Übertragungstechnik:
Verkabelt und Kabellos
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Profile:
A2DP,AVRCP,HFP
USB-Ladeport:
Ja
USB-Ladeanschluss Typ:
Micro-USB B
Line-out:
Ja
Energiequelle:
USB
Breite:
85 mm
Tiefe:
47 mm
Höhe:
13,3 mm
Netzkabel enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
Audio (3,5 mm), USB
USB Kabellänge:
1 m
Betriebsanleitung:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 7,50*
ab € 24,63*
€ 33,98*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 49,07*
€ 66,02*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.